絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
752件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • ボールスタンドST DANNO(ダンノ)

    ボールスタンドST

    DANNO(ダンノ)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    バランスボール収納台、対応サイズΦ30~75cmです。組立式。
    材質PVC質量(kg)耐応:3質量(g)540内径(cm)32寸法(Φ×高さH)(cm)50×5
  • ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ

    ジョギングマシン 保護マット付き

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
    用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
  • 体幹リセットバウンドクッション コジット

    体幹リセットバウンドクッション

    コジット
    3,389税込3,728
    1個
    6日以内出荷
    弾む座り心地で体幹を鍛える!おウチ時間で、ながらトレーニング。
    セット内容本体1、カバー1、空気入れ1、キャップ2、キャップ抜き1材質本体:塩化ビニル樹脂、カバー:(側地)ポリエステル100%、、(クッション材)ポリエチレン、空気入れ・キャップ・キャップ抜き:ポリプロピレン質量(g)1070
  • ビューティーリング 背中こりトーレ アルインコ

    ビューティーリング 背中こりトーレ

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
    用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
  • 座ってあんしんワンツーステッパー ニーズ

    座ってあんしんワンツーステッパー

    ニーズ
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
    材質本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×15.5×25.5
  • スリムヨガローラー LITEC (ライテック)

    スリムヨガローラー

    LITEC (ライテック)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    筋膜をほぐしてコリやむくみ予防に、一本であらゆる使い方が出来理想の体作りをサポートします。スリムになって、首等年配者にも使用しやすくなりました。
    材質EVAオレンジ耐荷重(kg)約90寸法(cm)約Φ10×30
  • ウォーキングアレー 1.0kg×2 LITEC (ライテック)

    ウォーキングアレー 1.0kg×2

    LITEC (ライテック)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ウォーキングやダンベル体操に最適な握りやすいグリップです。
    材質スチール・PVCブラック寸法(cm)14.3×9×3.5
  • トランポリン YAMAZEN(山善)

    トランポリン

    YAMAZEN(山善)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    安全で丈夫なテンションゴム採用。お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー。脚を取り外せばコンパクトに収納が可能
    用途家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ質量(kg)5.48耐荷重(kg)100直径×高さ(cm)102×26.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×365×85
  • 電動楽らくムーブサイクル アルインコ

    電動楽らくムーブサイクル

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
    用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。材質スチール、ABS、PP、PVC質量(kg)4.5消費電力(W)12電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29スピード調節12段階制限体重(kg)90
  • エアロXバイク Vita

    エアロXバイク

    Vita
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
    用途エクササイズ、健康維持付属品電池単三2本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:90×65×30耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)210×250×80機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
  • KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ RDX SPORTS

    KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ

    RDX SPORTS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
    用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
  • アームバー LITEC (ライテック)

    アームバー

    LITEC (ライテック)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    自宅でできるお手軽トレーニング。上半身の筋力アップにお勧めのアイテム。
    材質スチール・PVC全長(cm)56負荷重(kg)負荷調整:30
  • ヨガマットショルダーバッグ LITEC (ライテック)

    ヨガマットショルダーバッグ

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    軽くてシンプルな人気ヨガバッグ。
    材質ポリエステル・ポリプロピレンブラック全長×幅W(mm)約650×220
  • ACRIVO ハンディマッサージャー 音光

    ACRIVO ハンディマッサージャー

    音光(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
    用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)定格電圧(V)100~240(50/60Hz)本体質量(g)約750バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)16.8充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)2500電池使用時間(時間)最長約4
  • アダムスキー型バランスボード BODYMAKER

    アダムスキー型バランスボード

    BODYMAKER
    3,400税込3,740
    1個
    7日以内出荷
    乗るだけでバランス&体幹トレーニングができます。 プッシュバーやアブスライダーなど、他のトレーニングアイテムと組み合わせれば様々なトレーニングで強度アップ出来ます。
    材質PP、TPE質量(kg)約1ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)約400×90
  • EMSフットトレーニングマット ファミリー・ライフ

    EMSフットトレーニングマット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
    セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
  • クロームアレー DANNO(ダンノ)

    クロームアレー

    DANNO(ダンノ)
    9,498税込10,448
    1組(2個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    あなたの身体にフィットしたエクササイズのバリエーションで、新しい形のダイエットを提案します。
    材質クロームメッキ・ローレット加工寸法(cm)グリップサイズ:Φ2.5×12
  • 鉄アレー DANNO(ダンノ)

    鉄アレー

    DANNO(ダンノ)
    2,190税込2,409
    1組(2個)
    9日以内出荷
    重さの選べる鉄アレー。グリップテープ付きです。トレーニング説明書付。
  • エクササイズマットF180 トーエイライト

    エクササイズマットF180

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1枚
    26日以内出荷から29日以内出荷
    底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用 菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。 収納便利な三つ折りタイプ
  • ランニングウェイト CAPTAIN STAG

    ランニングウェイト

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1式(2個)
    翌々日出荷
    ランニングとダンベル体操、同時に鍛える。
    仕様強化・効果のある部位:腕・ウォーキング材質鉄、NBR(ニトリルゴム)、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)約135×50×60
  • エアロビックステップ CAPTAIN STAG

    エアロビックステップ

    CAPTAIN STAG
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。
    仕様強化・効果のある部位:脚部・発汗・腕材質ポリプロピレン質量(g)約2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×280×150
  • フィットネスボール Φ55 CAPTAIN STAG

    フィットネスボール Φ55

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
    付属品フットポンプ仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ材質ポリ塩化ビニル質量(g)約80寸法(Φmm)約550
  • フィットネスバンド CAPTAIN STAG

    フィットネスバンド

    CAPTAIN STAG
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ運動で全身の筋肉をエクササイズ。
    仕様強化・効果のある部位:腕・大胸筋・足・ストレッチ材質天然ゴム
  • ストレッチチューブ CAPTAIN STAG

    ストレッチチューブ

    CAPTAIN STAG
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    手軽な運動でストレッチ&引き締め効果。
    仕様強化・効果のある部位:ストレッチ材質シリコン・TPR寸法(mm)約30×長さ330質量(g)約90
  • ハンドグリップ (アジャスタータイプ) CAPTAIN STAG

    ハンドグリップ (アジャスタータイプ)

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。 調節範囲は10~40kgです。
    仕様強化・効果のある部位:手・腕材質本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約116×141×21レッド質量(g)約139強度(kg)10~40
  • ローラーリストボール CAPTAIN STAG

    ローラーリストボール

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    前腕を鍛えて手首を強くする、不思議なボール。
    仕様強化・効果のある部位:手・腕材質ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂寸法(mm)約75×75×60質量(g)約239
  • UTAET ドリーム

    UTAET

    ドリーム
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    自宅で全力熱唱ができる!だから歌が上手くなる。ボイストレーニングの講師が開発。 自宅で全力熱唱ができる!だから歌が上手くなる。 ボイストレーニングの講師が開発。 高い声を出したい!もっとハリのある歌声で歌いたいと思っている方!それなら毎日大きな声で歌った方が声帯が鍛えられます。とはいえ、普段の環境で全力で歌うのは周りが気になります。 ウタエットは、消音機能を備えれており、自宅でも本気で歌えます。また、自分の声を聞きながら、より効果的なボイストレーニングできる構造になっています。 好きな歌を全力で歌ってカラオケのスターになる! 歌うことってダイエットにもいいですし。
  • アドバンストバイク アルインコ

    アドバンストバイク

    アルインコ
    80,980税込89,078
    1台
    5日以内出荷
    スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
    用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)35.5消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365アズワン品番64-5288-58
  • 折りたたみエクササイズマット アルインコ

    折りたたみエクササイズマット

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    長さ179cmのロングマット。折り畳めば1/6のサイズに。水に強い・軽い・クッション性が良いEVAを採用。 厚みは6mmで、ウォーカーやバイクの下に敷く保護マットとしても使える。 折りたたみタイプなので、マット特有の丸まり癖がつかない。
    用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質EVA厚さ(mm)6質量(kg)0.62ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×1790×6
  • エクササイズフロアマットmini アルインコ

    エクササイズフロアマットmini

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。 静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
    用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質PVC質量(kg)1.2ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×6
  • ヘルスリンググリップ2P LITEC (ライテック)

    ヘルスリンググリップ2P

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック
    6日以内出荷
    ハンドグリップ運動ができ、突起により手のひらや指のツボを刺激する
    クリアブルー直径(Φcm)約70
  • toneフットブラシ トーン

    toneフットブラシ

    トーン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    足指の間にしっかり入り込みほどよく刺激しながら洗えるフットブラシ。使い終わったらフックにかけてつるせる
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)外形寸法(mm)250×280×40耐熱温度(℃)70
  • スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプリングフラフープ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    楽しくお家で手軽にフィットネス!コンパクト設計・静音設計の万能フラフープ!。回すだけでなく全身トレーニングに活用できる万能スプリングフラフープです。静音設計によりスプリング特有の擦れ音を抑え、室内や夜間でも周囲を気にせず使用できます。しなやかな素材で形を変えられ、「伸ばす」「縮める」動作で胸や背中、太ももなど幅広い部位にアプローチ可能です。使用後は丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。適度な弾力が体にフィットし、運動不足解消やリフレッシュに最適です。1本で多彩なトレーニングができる実用性の高いフィットネスアイテムです。
    セット内容本体のみ材質PP、鉄寸法(mm)約Φ1600形態1個梱包:箱入り
  • キングコンググリップ NH3750(ソフト) 羽立工業

    キングコンググリップ NH3750(ソフト)

    羽立工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    腕/指/握力エクササイズ用品。0~99カウンター付きで握力を鍛えることに集中、5kg~20kg負荷調節できる握力エクササイズグリップ。ダイヤルをまわすだけ負荷調整。回数カウント簡易カウンター付き。気軽に持ち運び軽量小型タイプ
  • エクササイズマット180 H-7471(60X180X2CM) 青 トーエイライト

    エクササイズマット180 H-7471(60X180X2CM) 青

    トーエイライト
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用しました。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
  • ウエイトリフティングベルトM DANNO(ダンノ)

    ウエイトリフティングベルトM

    DANNO(ダンノ)
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷
    本革タイプ。背幅10cm(パッド付)、穴間隔3cm。
    材質PVCポリウレタン、本革、ナイロン樹脂質量(g)530ウエスト(cm)70-88
  • 電動歩行マシン 快速生活 ゼピール

    電動歩行マシン 快速生活

    ゼピール
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位。5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
    付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット定格消費電力(W)50本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235電源コード(m)1.7速度5段階定格電源AC100V 50/60Hz時間設定5~30分まで5分単位制限体重(kg)~90
  • ピラティスリング Dr.AIR(ドクターエアー)

    ピラティスリング

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    8,000税込8,800
    1個
    7日以内出荷
    EMS(電気刺激)機能を搭載した進化型ピラティスリングで、ストレッチと筋力トレーニングを効率よく行えるアイテムです。身体にフィットするアーチ型形状で、挟む・握るだけで自然に筋肉を刺激できる設計。EMS(電気刺激)機能を搭載しており、リングの両極に触れるだけで筋肉にアプローチ。EMSの強さは4段階で調整可能なので、初心者から上級者まで幅広く対応します。素材には汗に強く、肌当たりの優しいEVAを使用。直径約355mm、重さ約300gと扱いやすく、男女問わず使いやすいサイズ感です。充電式で、約1時間の充電で約10分の使用が可能。USB Type-C対応で充電も簡単です。EMSユニットはシリーズ共通で使える小型タイプ。自宅でのストレッチや筋トレを効率よく、しかも気軽に行えるのが魅力。深みのあるブルーカラーはインテリアにも馴染み、リラックス効果も期待できます。ストレッチ+EMSによる筋力強化を一度に叶えるこのリングは、運動不足の解消やボディメイクを目指す方におすすめのアイテムです。
    付属品EMSユニット、EMS端子保護キャップ(取り付け済み)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上使用すること ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。材質本体:ABS、EVA、SUS、ガラス繊維 EMSユニット:ABS、PC、SUS質量(g)約300電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 105mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355.3×320×45周波数2~30Hz定格消費電力140mW以下(動作時)、1.0W(充電時) ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電時間(時間)約1 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
  • トランポリンクッション atRise

    トランポリンクッション

    atRise
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    クッションはジャンプしてもヘタりづらい、高反発のウレタンを採用。耐久性も高くお子様から大人までご使用いただける丈夫なトランポリンクッションです。【ベージュの取替カバー付き】使い方いろいろあります。
    材質40D高密度ウレタンスポンジ、スプリングパッド(こだわりの3層構造)質量(kg)2耐荷重(kg)120寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×18
  • 折りたたみヨガマット creer

    折りたたみヨガマット

    creer
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    持ち運び用バッグ付きの折りたたみヨガマット。折りたたむと、縦横約30cmまでコンパクトになるので大きめのリュックにもスッポリ収納で持ち運び楽々。
    材質本体:PVC 収納袋:不織布質量(kg)1.2寸法(cm)【使用時】61×173【収納時】30×25×8

健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります

エクササイズ用品