23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業

    HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)

    日油技研工業
    2,698税込2,968
    1巻(1350枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
    仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーレムクルム(R) ホギメディカル

    サーレムクルム(R)

    ホギメディカル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
    仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
  • セーフシール クワトロ メディコムジャパン

    セーフシール クワトロ

    メディコムジャパン
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
    ホワイト変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
  • バリアー滅菌用ラッパー アズワン

    バリアー滅菌用ラッパー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1袋(25枚)
    当日出荷
    素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
    仕様EOG滅菌専用材質不織布(ポリプロピレン)
  • プロシェア・バリア滅菌ラッパー プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア・バリア滅菌ラッパー

    プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
    仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可材質不織布(PPスパンボンド)
  • サンコーロール (ヒダ付) 三興化学工業

    サンコーロール (ヒダ付)

    三興化学工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。 オートクレーブ、EOガス兼用。
    ロール長さ(m)100
  • 滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ

    滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ

    ホギ
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
    変色緑→黒
  • エスクリニカルパック 松吉医科器械

    エスクリニカルパック

    松吉医科器械
    1,498税込1,648
    1式(10枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)130
  • セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン

    セーフベーシック 滅菌シールパウチ

    メディコムジャパン
    1,698税込1,868
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
    用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。サイズタービン・コントラ寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185
  • メディコム メディザイム エヌ メディコムジャパン

    メディコム メディザイム エヌ

    メディコムジャパン
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
    酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
    用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8
  • BDPACK イワツキ

    BDPACK

    イワツキ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    シングルユースのボウィー&ディック試験用のパックです。組み立て済みですので、パックをそのまま用いて試験が行えます。
  • プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン

    プロリール プレミアム(滅菌ロール)

    メディコムジャパン
    4,598税込5,058
    1ロール(200m)ほか
    4日以内出荷
    世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用ISO規格ISO11140/ISO11607
  • セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート) メディコムジャパン

    セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)

    メディコムジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    滅菌時に発生する水分を素早く吸収分散し、乾燥を促進します。底面に敷くことでバスケットの架台による包装材料の破損を抑制し、確実な滅菌をサポートします。
    用途滅菌時の乾燥促進ホワイト(白)寸法(cm)50×60
  • セーフシール ダブル滅菌ラップ メディコムジャパン

    セーフシール ダブル滅菌ラップ

    メディコムジャパン
    5,198税込5,718
    1袋(10枚)ほか
    4日以内出荷
    4層構造の2枚の滅菌ラップを超音波で圧着しているため、一度の作業で二重包装 が可能になり作業時間を大幅に短縮できます。柔らかくしなやかな生地なので折り畳みやすく、作業性に優れます。ブルーとグリーンの色違いのラップを超音波で圧着し重ねているため、破れや穴あきが発生しても見落としにくく、貸出用医療機器と病院の医療機器との区別など、用途別に使い分けすることも可能です。
  • プロリールアドバンス  滅菌ロール メディコムジャパン

    プロリールアドバンス 滅菌ロール

    メディコムジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
    用途滅菌包材長さ(m)100温度(℃)シーリング(推奨):170~220内寸幅(mm)480
  • ハイブリットメッキンバッグ ロールバッグAC・EO IDサンド ホギメディカル

    ハイブリットメッキンバッグ ロールバッグAC・EO IDサンド

    ホギメディカル
    14,900税込16,390
    1巻
    7日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌の両方に使用できるメッキンバッグでプロセスインジケーターをフィルムに挟み込ませたタイプ。 片側がフィルム製で、内容物 が容易に確認可能。 使用用途に合わせて自由にカットできるロールタイプ。 インジケーターの転写や消毒剤による変色不良を防止。
  • セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン

    セーフベーシック 滅菌ロール

    メディコムジャパン
    3,998税込4,398
    1ロール(200m)
    4日以内出荷
    ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607
  • セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン

    セーフベーシック 滅菌シールパウチ

    メディコムジャパン
    999税込1,099
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607
  • セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン

    セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール

    メディコムジャパン
    22,980税込25,278
    1ロール(150m)ほか
    4日以内出荷
    過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
  • ネオパック ユーアイ化成

    ネオパック

    ユーアイ化成
    25,980税込28,578
    1式(250枚)ほか
    11日以内出荷
    オートクレーブ滅菌専用の処理バック。 感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。 使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
    寸法(mm)500×700
  • エスクリニカルパック(口締ベルト付) 松吉医科器械

    エスクリニカルパック(口締ベルト付)

    松吉医科器械
    1,898税込2,088
    1式(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)620×820耐熱温度(℃)130
  • メディックロール 三興化学工業

    メディックロール

    三興化学工業
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷
    オートクレーブ、EOガス兼用。
  • メディックパウチ 三興化学工業

    メディックパウチ

    三興化学工業
    19,980税込21,978
    1式(1000枚)
    7日以内出荷
    オートクレーブ、EOガス兼用。
医療用滅菌バッグ