7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド

    非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌

    スミス・アンド・ネフュー ウンド(2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
    用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メロリン滅菌済 スミス・アンド・ネフュー ウンド

    メロリン滅菌済

    スミス・アンド・ネフュー ウンド(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)ほか
    4日以内出荷
    3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。 外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。 傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。
    用途自重の10倍吸収、交換回数が減少する非固着性吸収パッド材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム滅菌方法高圧蒸気滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド

    非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌

    スミス・アンド・ネフュー ウンド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌が可能。
    用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌オートクレーブの可否医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスモイストP(未滅菌タイプ) 瑞光メディカル

    プラスモイストP(未滅菌タイプ)

    瑞光メディカル(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(3枚)
    当日出荷
    非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
    タイプ未滅菌タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスモイスト医療用傷パッド大判 瑞光メディカル

    プラスモイスト医療用傷パッド大判

    瑞光メディカル(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(3枚)
    当日出荷
    大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
    寸法(mm)125×100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00松吉医科器械コード24-5545-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスモイストW (滅菌タイプ) 瑞光メディカル

    プラスモイストW (滅菌タイプ)

    瑞光メディカル(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1式(10枚)
    翌日出荷
    傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。 薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。 創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。
    タイプ滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMWA00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスモイストTOP 瑞光メディカル

    プラスモイストTOP

    瑞光メディカル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20枚)
    7日以内出荷
    疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。 固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。 キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。 手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。 吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。 極めて低コストで経済的です。
    寸法(mm)200×250タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-2326-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00医薬品医療機器等法一般医療機器

ドレッシング・傷当て材』には他にこんなカテゴリがあります

ガードフィルム特集
おすすめ人気ランキング
非固着性ガーゼ・フィルム