絞り込み
ブランド
- アズワン
- 東海キャスター(32)
- 保科製作所(11)
- ナビス(アズワン)(3)
- イトーキ(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- 日本ドライケミカル(1)
- 生興(1)
- ケルン(1)
- 宝通商(1)
- マエダ(1)
- GVS(1)
- オリオン・ラドセーフメディカル(1)
- ミナト医科学(1)
- 昭和光学(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

金属探知機 セイア
アズワン¥1,120,000税込¥1,232,0001台31日以内出荷磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
照射野測定器
アズワン¥176,000税込¥193,6001個31日以内出荷X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム
アズワン¥106,000税込¥116,6001個4日以内出荷コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
レントゲンフィルムキャビネット
アズワン¥104,310~税込¥114,741~1個10日以内出荷半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。仕様【収納フィルムサイズ】半切用材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段
『放射線科用品』には他にこんなカテゴリがあります
- X線・レントゲン用品
- マット・ブロック
- 放射線防護具
- その他放射線科用品