絞り込み

メディカルシーラー(卓上型)
富士インパルス¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
ポリシーラー(卓上型)カッター付
富士インパルス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。電源(V)AC100(50/60Hz)
マイスコホスピタルシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。電源(V)AC100(50/60Hz)
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥149,800税込¥164,7801個欠品中冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。電源(V)AC100(50/60Hz)
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10
スタンドシーラー(両面)
SURE(石崎電機製作所)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00