20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース ミナト医科学電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピースミナト医科学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番0-7753-12
電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) 宝通商電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)宝通商(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から43日以内出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタログラフ 消耗品 宝通商バイタログラフ 消耗品宝通商(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(200個)
翌々日出荷
<マウスピース> 呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。 ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。 <ノーズクリップ> ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
電子スパイロメータ [オートスパイロ]用感熱記録紙 ミナト医科学電子スパイロメータ [オートスパイロ]用感熱記録紙ミナト医科学
4,398税込4,838
1箱(10巻)
翌々日出荷
軽量コンパクト設計、高性能精度で極低フロー領域から高フロー領域までをカバーします。 呼吸機能のスクリーニング検査にご使用ください。
アズワン品番0-7753-24
流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品 ブルークロス流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品ブルークロス
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エマジン減圧弁流量計用交換部品。
コード1620120アズワン品番62-1065-72
エマジン減圧弁用 Oリング ブルークロスエマジン減圧弁用 Oリングブルークロス
95税込105
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エマジン減圧弁用交換部品。
電子スパイロメーター[オートスパイロ] 用 ノーズクリップ ミナト医科学電子スパイロメーター[オートスパイロ] 用 ノーズクリップミナト医科学
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
仕様ノーズクリップアズワン品番0-7753-33
ピークフローメーター用風車ミニ・ライト用 CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車ミニ・ライト用CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
489税込538
1個
翌々日出荷
タイプミニ・ライト用松吉医科器械コード01-2155-07
オキシフレンドカート 久喜製作所オキシフレンドカート久喜製作所
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
アルミ製軽量ボンベカート
仕様●寸法(W×D×H):230×210×630~1000mm(5段階調節)●質量:約1kg●300・500L軽量ボンベ用です●チューブフック付●※オキシフレンド・小物入れバッグ・オキシゲンマスクは別売です。アズワン品番67-2510-03
流量目安計セット 新鋭工業流量目安計セット新鋭工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
使う人に優しいデザインです。 握りやすく回しやすい大型ダイヤル。 ボンベの脱着は手で簡単にできます。 ホース差しの脱着も手で簡単にできます。 設定流量の文字を大きくしました。 ゴム製プロテクターがあるので衝撃にも安心。 約510g まで軽量化。 酸素が流れるとフロートが浮きます
仕様●導入圧力範囲:約0.15~0.5MPa●目安確認流量:0.25L/分以上アズワン品番67-2509-71
酸素残圧警報器アラームバードピッピ 新鋭工業酸素残圧警報器アラームバードピッピ新鋭工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
医療現場の”生の声”をカタチにしました。 酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。 酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。アズワン品番67-2509-70
セイフTウェイ マウスピース,A5519 宝通商セイフTウェイ マウスピース,A5519宝通商
27,980税込30,778
1箱
4日以内出荷
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器  P型 酸素流量調整器 ピン仕様 パイピング用 小池メディカルフロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 ピン仕様 パイピング用小池メディカル
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。
入口圧力(MPa)0.44以下出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器  P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用 小池メディカルフロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用小池メディカル
1個
63日以内出荷
1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。
入口圧力(MPa)0.44以下出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 小池メディカルダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー小池メディカル
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。
目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min使用ガス酸素入口圧力(MPa)0.41出口圧力(MPa)0.34寸法(mm)111×94×Φ57質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く)一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 小池メディカルセフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用小池メディカル
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティフロー 酸素流量計  AM アムコ仕様 パイピング用 小池メディカルセフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用小池メディカル
1個
12日以内出荷から93日以内出荷
見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSフレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。
材質TPE(熱可塑性樹脂)内径×外径(Φmm)32×36アズワン品番7-7246-11
ノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット寸法(mm)66.0×41.8アズワン品番7-7210-11
ピークフローメーター用風車 CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
489税込538
1個
翌々日出荷
タイプエアーゾーン用松吉医科器械コード01-2156-01
呼吸機能検査