絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(68)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • 鎌田信号機(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 日恵製作所(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • ユニット(1)
  • つくし工房(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • RS PRO(1)
  • どこでも警子ちゃん(1)
  • 東京ミモレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個(1個)
    翌日出荷
    IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。ポケットクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)130(電池含)光源LED球使用電池単3×2本(付属)サイズ(mm)26×158明るさ(Lm)115(固定)防水性IPX8照射距離(m)75照射方式ノーマルビーム(固定)連続点灯時間(時間)6
  • LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個(1個)
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
  • [単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) エスコ

    [単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    仕様散光サイズ直径12×140mm光源LED球使用電池単4×2本(付属)電池寿命20時間光束(Lm)35ルーメン明るさ固定照射距離(m)9m
  • LEDツインフラッシュ エスコ

    LEDツインフラッシュ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個(1個)
    翌日出荷
    夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
    材質耐強化ポリカーボネート質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~60電源単1電池×2本(別売)対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可光源赤色LED8個点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×186.5(H)距離視認:300m
  • センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコ

    センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
    付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
  • [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ

    [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具

    エスコ
    9,040税込9,944
    1組(2個)
    翌日出荷
    EA864CW-11,-12用ポール固定金具
    仕様●名称:ポール固定金具●材質:SPCC
  • [EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ

    [EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    EA864CW-11,-12用壁面ブラケット
    仕様●名称:壁面ブラケット●材質:SPCC
  • [単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ

    [単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
    仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
  • Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコ

    Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1本
    翌日出荷
    仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5m
  • [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

    [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
  • [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ

    [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
  • 人感スピーカー エスコ

    人感スピーカー

    エスコ
    43,400税込47,740
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ