絞り込み
ブランド
- マリンテック(202)
- ノーブランド(26)
- はくでん(16)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
- 船舶商事(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 三信船舶電具(8)
- 伊吹工業(8)
- 日本船燈(6)
- SELECTED BY MARINTEC(6)
- 国際化工(5)
- 岩崎製作所(4)
- 興亜化工(3)
- ゼニライトブイ(3)
- 明洋電器(3)
- 関西マリーン(3)
- 島田燈器工業(2)
- 緑星社(2)
- 冨士電球工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDフラッシュライト 白色 30W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル型式MF30W-1224W寸法(mm)163×110色白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LEDストロボライト 黄色
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式当日出荷バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28色黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LEDストロボライト 青
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-B寸法(mm)130×28色青色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:青色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LEDミニライト 青色 DC24V
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20色青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDミニライト 電球色 DC24V
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥8,998税込¥9,8981式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式欠品中LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
LEDラインテープライト 電球色 DC24V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDサーチライト 拡散カバー付き
マリンテック¥159,800税込¥175,7801式6日以内出荷自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備型式M970-1224G-FL寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂種類レンズカバー:拡散規格R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5mランプLED色温度5,700~6,000K使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70俯角上下:135度取得規格CE/FCC/TELEC光度(cd)350000IP等級IP66
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
点滅灯 HMLシリーズ 赤色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
標識灯 200-3 LED 電池付属
はくでん¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
LEDパイプ取付ベースN II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,898税込¥5,3881セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
パネル型 LED調光器
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナットその他【ボリューム】OFFスイッチ付き型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
スライドボリューム付き LED調光器
マリンテック¥7,698税込¥8,4681式6日以内出荷DC12V用。10Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。樹脂製アルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。ON-OFFロッカースイッチ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
LED調光器
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
国際信号旗 数字旗 小型
ノーブランド¥4,698税込¥5,1681枚6日以内出荷数字旗は、単独では数字以外の意味をあまり持たず、他の旗と組み合わせて補足する場合に使用します。用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:60×180×12(先端)
国際信号旗 文字旗 中型
ノーブランド¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:135×165
国際信号旗 代表旗 中型
ノーブランド¥6,498税込¥7,1481枚6日以内出荷代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:120×165
LEDストロボライト
マリンテック¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
LED室内灯
はくでん¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
LED室内灯
はくでん¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ72個 12ワット。中心部 115ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 360 x 26
自己点火灯(ブラケット付)
興亜化工¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ
船舶商事¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット
船舶商事¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
海面着色剤
国際化工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷国土交通省型式承認番号:第3799号用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m
LEDハンディライト
マリンテック¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000指向性スポット光色白色
防水中間スイッチ
マリンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。用途中間スイッチ型式WPSW-25A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:25ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
LEDラインテープライト
マリンテック¥5,998~税込¥6,598~1式6日以内出荷から9日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
LED水中灯 MLA200-1224
マリンテック¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から4日以内出荷6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LEDドームライト MID180-1224B
マリンテック¥15,980税込¥17,5781台欠品中取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LEDドームライト MID140-1224B
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID60-24B
マリンテック¥3,500税込¥3,8501台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機