345件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 MLB8W-1224B マリンテック

    LED電球 MLB8W-1224B

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック

    LED電球 MLB6W-12 DC12V

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
    質量(g)105電圧(V)DC12~14消費電力(W)6.4電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×109全光束(Lm)660色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • 砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】 岩崎製作所

    砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】

    岩崎製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
  • 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散スーパーLEDライト15灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
  • 船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド

    船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • 船舶用形象物 網式 ノーブランド

    船舶用形象物 網式

    ノーブランド
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
    船舶法定備品として搭載しなければならない
    寸法(Φmm)610
  • 船舶用外国旗 2巾 ノーブランド

    船舶用外国旗 2巾

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷
    サイズ2巾
  • 号鐘 島田燈器工業

    号鐘

    島田燈器工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
    用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質HBsC1質量(kg)9.2音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
  • オリジナル点滅灯用 専用固定器具 マリンテック

    オリジナル点滅灯用 専用固定器具

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
    仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13

    三信船舶電具
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
  • LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDライト取付金具

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
    スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
  • 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック

    裸圧着端子 丸形端子(R形)

    マリンテック
    ¥199~税込¥219~
    1式
    6日以内出荷
    5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
    用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
  • スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト24灯(スポット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    8日以内出荷
    遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。
    用途船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
  • スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト(拡散)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    8日以内出荷
    船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。
    用途船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明セット内容LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4取付ボルトの呼びM8入力電圧(V)DC10~30レンズ拡散色温度(K)6000防水性IP67
  • 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック

    江東電気製 メタルハライド船上灯

    マリンテック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1式
    6日以内出荷
    群をぬく「光力」出力3000Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
    電圧(V)AC230口金E39定格出力(W)3000安定器必要
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業

    冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター

    冨士電球工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    6日以内出荷
    ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。
    電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)4800安定器必要
  • 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LED水中ライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1式
    6日以内出荷
    6つのモードで自然な成長環境を再現!。明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト。水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)。RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出。日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載。6種類の照明モード搭載。10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能。自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き。長さ18cmタイプ。防水等級IP68。対応水槽サイズ20-30cm。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品吸盤2個質量(g)280消費電力(W)3コード長さ(m)電源:3.3入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)タイマー設定6/9/12/24時間LED9灯サイズ(mm)180×15×15明るさ約140lm防水保護等級IP68
  • タッチパネル式調光器 マリンテック

    タッチパネル式調光器

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・3段階調光LED調光器。様々なLEDの制御に。DC24V専用。高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。高感度/操作性抜群。屋外で使用可能な防滴仕様。真ん中の電源スイッチに触れると電源ON。スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)。簡単操作/お手入れ簡単。高温耐性。定格電流4Aまで。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。1年保証
    質量(g)95配線接続方法赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)定格電流(A)最大4まで入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×85保証期間1年間動作温度(℃)-20 - +60ケーブル長(cm)30調光方式タッチ式調光範囲3段階(強/中/弱/電源OFF)
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。収納可能な取付フック付き。点滅/回転/常灯など9種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:青色。乾電池式(単4電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。自転車やバイクに装着して夜間走行時の視認性UPにも最適。防水規格IP66。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-9B寸法(mm)Φ100×35質量(g)120使用温度範囲(℃)-40-120電源単4電池×3本(別売)発光色青色光源LED輝度12000mcd保証期間1年モード【点灯】9種類ボタン仕様電源ON→発光パターン9種類→電源OFF
  • ソーラー式点滅灯 SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式点滅灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥5,198税込¥5,718
    1式
    6日以内出荷
    材質ポリカボネート(PC)/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ40×W80×H150質量(g)140発光色赤色LED×2/緑色LED×2(交互点滅)光源LED保証期間1年給電方式ソーラー充電式点灯時間(時間)満充電時、無日照で100時間以上
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V

    マリンテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ

    マリンテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス色ピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V

    マリンテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
  • マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 40W

    マリンテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証。2023年モデル
    仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
  • マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 40W

    マリンテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。発光色:白色or電球色 選択。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証。2023年モデル
    仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
  • マリンテック製 LEDデッキライト マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト

    マリンテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
    質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
  • LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック

    LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様

    マリンテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。 設計から生産まで自社で行った製品!。 船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。 独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。 本体はステンレス304製。 屋外でも使用可能。 防水等級IP67。 天井や壁などに簡単に取付可。 付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。 結露防止対策済み。 長時間のエージングテスト済み。 ノイズレス品 。 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。 DC24V専用。 3年保証
    電圧(V)DC24ケーブル長(cm)16
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様

    マリンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
    電圧(V)DC24
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
    仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
  • マリンテック製 LED水中灯 マリンテック

    マリンテック製 LED水中灯

    マリンテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1式
    6日以内出荷
    完全防水LED水中灯!!。集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!。高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。0.8MPa(水深約80m)水圧試験済。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
    材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色白ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
  • タッチパネル式RGBコントローラー マリンテック

    タッチパネル式RGBコントローラー

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証
    質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
  • LEDテープライト DC12V 2連 マリンテック

    LEDテープライト DC12V 2連

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
  • LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテック

    LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物