絞り込み
ブランド
- マリンテック(202)
- ノーブランド(26)
- はくでん(16)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
- 船舶商事(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 三信船舶電具(8)
- 伊吹工業(8)
- 日本船燈(6)
- SELECTED BY MARINTEC(6)
- 国際化工(5)
- 岩崎製作所(4)
- 興亜化工(3)
- ゼニライトブイ(3)
- 明洋電器(3)
- 関西マリーン(3)
- 島田燈器工業(2)
- 緑星社(2)
- 冨士電球工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED サーチライト
はくでん¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W
マリンテック¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)
関西マリーン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から6日以内出荷点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
LED室内灯
はくでん¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ96個 18ワット。中心部 138ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
水密電気灯
興亜化工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号
LEDテープライト(フルカラー)
マリンテック¥79,980税込¥87,9781セット6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品
伊吹工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品
伊吹工業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
IEC防爆灯(安全灯)
日本船燈¥27,980税込¥30,7781灯6日以内出荷光源にLEDを採用 従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化 電池残量確認ランプ付仕様【保守部品】乾電池・Oリング全長(mm)182.5質量(g)270(電池含む)外径(Φmm)最大50保護等級IP67光源白色LED電池Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属光束(Lm)最大110LED寿命(時間)10000連続点灯時間(時間)12以上
フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ材質グラスファイバー、樹脂、ステンレスポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20ポール長(mm)2400
舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板
船舶商事¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に材質遮光板:黄銅
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード
船舶商事¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)
船舶商事¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイトサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100材質(ガスケット)合成ゴム灯数2IP等級IP-56ワット数20
舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)
船舶商事¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷船舶に使用する非防水天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト定格電圧(V)100灯数2IP等級IP-20ワット数20
舶用手提灯
船舶商事¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷船舶に使用する手提灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船内及び船外の作業時の灯具として材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBTサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フック)鋼板材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-55ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅サイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ポリカーボネイト端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(反射板)アルミニウム板IP等級IP-56ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
舶用作業灯
船舶商事¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
舶用壁付灯
船舶商事¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の壁付灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
舶用作業灯
船舶商事¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
自己点火灯
国際化工¥22,980税込¥25,2781個当日出荷国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号質量(g)約1166電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478高度(m)投下:45保証期間3年6ヵ月有効期間電池1年(マンガン電池)光度(cd)上半球すべての方向に2以上発光時間(時間)2以上
水密電気灯
国際化工¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷国土交通省型式承認番号:第2601号用途モールス信号として使用質量(g)約105電源マンガン電池単三×2本寸法(Φ×mm)46×99保証期間5年有効期間電池1年(マンガン電池)光度(cd)30分経過後:100以上
LEDバーライト 拡散型
マリンテック¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)セット内容本体・取り付けビス寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28発光色白最大消費電力(W)21ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDハンディライト バッテリー用充電器付
マリンテック¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)5指向性スポット光色白色
LEDテープライト用調光器 DM18RGB
マリンテック¥9,898税込¥10,8881台当日出荷リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
棒型LED(ポリカ)
山田実業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。 内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。 不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。 外筒には、ポリカーボネイトを採用. 船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。 陸上でも案してご使用いただける商品です。消費電力(W)18電源AC100~240V色温度(K)5700耐用時間(時間)40000材質(外筒)ボリカーボネイト光束(Lm)2000防水性IP67耐用温度(℃)-10~40(非凍結)
LED水中灯 MLA100-1224
マリンテック¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から5日以内出荷防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付
マリンテック¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED電球 E39口金 AC100/240V 白色
マリンテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始 アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用仕様2020年モデル型式MLB50W-AC-B質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年電球の種類LED
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機