7ページ目: コンテナー/備品

322件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルワインダーガイド通し ルミカ

    レベルワインダーガイド通し

    ルミカ
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    レベルワインダーやガイドへの糸通しがスムーズ!
    仕様4本入、カラビナ付
  • 神経絞めセット ルミカ

    神経絞めセット

    ルミカ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • クイック糸巻 ルミカ

    クイック糸巻

    ルミカ
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    ハンドフリーでラインが巻ける!クランプ式スプールホルダー!
    有効長(mm)【スプール固定軸】約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65×118適合サイズ【セットできるスプール】直径Φ100mmまで、厚さ20mmまで、穴径15mmまでコード4258119適合径(Φmm)【取付可能な竿】6~26アズワン品番64-8808-12
  • スーパーコールドチェスト トップウォーター

    スーパーコールドチェスト

    トップウォーター
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。
    セット内容専用クッション付質量(kg)14.24ホワイト容量(L)56.78幅(cm)40.5高さ(cm)42横(cm)74
  • ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックス

    ターポリンシート定尺巻(防水シート)

    東亜フレックス(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
    用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等材質ポリエステル+塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)0.7質量(kg)約40深緑色長さ(m)50
  • ユニ 補修用粘着テープ 田中専商店

    ユニ 補修用粘着テープ

    田中専商店
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    防炎・防汚フッソ処理の生地です
    用途カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。
  • 船用長柄刷毛 ノーブランド

    船用長柄刷毛

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
    用途船の塗装やタッチアップ全長(mm)1300毛丈(mm)45柄長さ(mm)1200柄厚さ(mm)23毛厚(mm)18刷毛幅(mm)70
  • ロックヘッドウィンチキット HARKEN(ハーケン)

    ロックヘッドウィンチキット

    HARKEN(ハーケン)
    679,800税込747,780
    1式
    23日以内出荷
    ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ
    質量(kg)20ロープ仕様(mm)10~12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)5
  • 油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプショート ソーワエンジニアリング

    油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプショート

    ソーワエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1箱(4m×2本)
    5日以内出荷
    ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
    用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:21束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)5(りぼん装着部:4)質量(kg/本)約2間隔(mm)りぼん:200
  • 油吸着材 HOPE タイディン・ジャパン

    油吸着材 HOPE

    タイディン・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    メルトブローン製法で作られた極細繊維のシート状の油吸着材 繊維系が細く、(約5μm、日本人の髪の毛の太さ=約80μm)繊維同士の隙間が小さいので サラサラの油も良く吸い、また、吸着した油の保持力が高い
    用途油吸着材、緊急時の対策に、工場の環境づくりに、企業イメージUPに質量(g)38寸法(cm)38×51×0.2吸着能力(g)380原材料ポリプロピレン
  • FUJINON MARINERseries 双眼鏡 富士フイルム

    FUJINON MARINERseries 双眼鏡

    富士フイルム
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7
  • ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンクランプ式フラッグポールシステムA

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
    材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
  • ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートスカリ(縦スライダーセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
  • ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートスカリII

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
    高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
  • フラッグA(BMO)ワイヤー入り BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フラッグA(BMO)ワイヤー入り

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
    材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
  • 扇風機(首振りタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    扇風機(首振りタイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。 キャビン内の換気などにご使用ください。
    仕様【風速調整】無し電圧(V)【対応】12機能オン・オフスイッチ付首振り可能
  • サエプラストコンテナ C-1400 小浜製綱

    サエプラストコンテナ C-1400

    小浜製綱
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)120ベージュ容量(L)1280外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×1170×930許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×1040×670
  • サエプラストコンテナ SI-1000 小浜製綱

    サエプラストコンテナ SI-1000

    小浜製綱
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)82ブルー容量(L)1020外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1470×1180×920許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×1100×720
  • サエプラストコンテナ SI-660 小浜製綱

    サエプラストコンテナ SI-660

    小浜製綱
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    仕様断熱材入り、静止時段積:3材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)52ブルー容量(L)631外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1230×1030×780許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×970×590
  • サエプラストコンテナ SI-310 小浜製綱

    サエプラストコンテナ SI-310

    小浜製綱
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    仕様断熱材入り、静止時段積:4材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)25ベージュ容量(L)304外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×710×730許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×660×570
  • BIOFRAX テープ 東亜フレックス

    BIOFRAX テープ

    東亜フレックス
    78,980税込86,878
    1箱(5巻)ほか
    翌々日出荷
    ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
    用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。材質(補強材)ステンレス線
  • BIOFRAX クロス 東亜フレックス

    BIOFRAX クロス

    東亜フレックス
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
    用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。材質(補強材)ステンレスワイヤー
  • MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2 フタバコーケン

    MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2

    フタバコーケン
    138,800税込152,680
    1式
    20日以内出荷
    このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。 亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。 軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
    用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策穴径(Φmm)200
  • インターコムチークデッキ加工材 インターコムマリン

    インターコムチークデッキ加工材

    インターコムマリン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
    材質PVC寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
  • インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリン

    インターコムチークデッキメイン材

    インターコムマリン
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
    材質PVC
  • 丸差針(たたみ用) 田中専商店

    丸差針(たたみ用)

    田中専商店
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    たたみ用
    長さ(mm)145
  • 平麻袋針 田中専商店

    平麻袋針

    田中専商店
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    かます針、針先がへの字に曲がってます
    長さ(mm)150
  • セール針 田中専商店

    セール針

    田中専商店
    9,498税込10,448
    1セット(25本)ほか
    6日以内出荷
    三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
  • 手縫い糸 亜麻セール 田中専商店

    手縫い糸 亜麻セール

    田中専商店
    3,398税込3,738
    1巻
    6日以内出荷
    材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
    用途レーキ用質量(g)200規格番手8S/3本撚り
  • ナイスモス(新毛斯)AA等級 スバル毛斯

    ナイスモス(新毛斯)AA等級

    スバル毛斯
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    厚手でしっかりとした生地です。晒(さらし)よりもきめが細かく、触ると柔らかい肌触りになっています。35cm巾以上x21.2m以上保障
    用途船上甲板上や、岸壁作業等のマーキングとして適長カットし使用可能です。寸法(cm×m)約35×約21.2
  • ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンクランプ式フラッグポールシステム

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
    付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85
  • フラッグ(魚マーク) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フラッグ(魚マーク)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
    材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類マーク:魚
  • ボートドーリーⅡ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートドーリーⅡ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
    耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
  • デッドアイ ドブメッキ 大洋製器工業

    デッドアイ ドブメッキ

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リギンスクリューのねじ棒にワイヤーロープを取り付ける際の保護具です。
    用途リギンスクリュー用シンブル
  • 新JISリギンスクリュー ドブメッキ 大洋製器工業

    新JISリギンスクリュー ドブメッキ

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
  • ロッドハンガー4連 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドハンガー4連

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,298税込2,528
    1セット
    10日以内出荷
    様々な場所でロッドの保管に使用可能! ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。 ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
    寸法(mm)345×65×33内径(Φmm)45
  • エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンションチラーハンドル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
    全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
  • ハイプレッシャーポンプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハイプレッシャーポンプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10電圧(V)DC12圧力(最大)1000mb寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130使用時間(分)(最大)15最大風量(L/min)180モデル2000V
  • つりピタ/エサ箱 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/エサ箱

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,598税込1,758
    1セット
    7日以内出荷
    レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
    材質EVA/樹脂種類ベース無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
  • つりピタ/マルチトレイ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/マルチトレイ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    ツールやルアーを置いておくのに便利!
    タイプワイド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
コンテナー/備品