5ページ目: コンテナー/備品

322件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーB#17-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#17-2

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB172BLL材質PP有効内寸(mm)438×380×102外寸(mm)480×420×116内寸(mm)450×390×108フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B17-3
  • サンテナーA#90K(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#90K(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA90KHYE材質PP有効内寸(mm)627×443×289外寸(mm)695×503×338内寸(mm)660×477×332フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段)ネスティング高さ(mm)84外寸法・幅(mm)695外寸法・高さ(mm)338外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)627有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)443
  • サンテナーA#50M(PP)(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#50M(PP)(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA50MPPHBL材質PP有効内寸(mm)493×283×265外寸(mm)569×359×305内寸(mm)533×323×299フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)ネスティング高さ(mm)75コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A50M-2(PP) ハンドル無し
  • サンテナーA#48(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#48(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)571×361×168外寸(mm)658×448×200内寸(mm)610×400×188フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)50コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーA#33(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#33(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーA#14(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#14(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA14HBLL材質PE有効内寸(mm)489×279×73外寸(mm)550×342×100内寸(mm)520×310×93フタなし底形状格子網目リブネスティング高さ(mm)24コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーD#45 サンコー(三甲)

    サンテナーD#45

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKD45OR材質PP有効内寸(mm)625×500×130外寸(mm)652×532×156内寸(mm)630×504×143フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.72(1910)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D60
  • スチールペイントNEO用アクセサリー Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー

    Alton(アルトン)
    6,798税込7,478
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
  • エクステンションハンドル(ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンションハンドル(ブラック)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,798税込7,478
    1セット
    8日以内出荷
    船外機やエレキモーターのハンドルを延長し、スモールボートの後方重心を改善して走行性と操船性を高めるエクステンションハンドル(船外機用延長ハンドル)です。船外機の延長ハンドルとして、操船位置を前方へ移動できるため、小型ボートの走行バランス改善に役立ちます。従来から展開しているシルバーカラーに加え、船体やマリンギアとの統一感を高めるブラックハンドル仕様を新たにラインナップしました。ボート周りを引き締める落ち着いたカラーリングで、スタイリッシュな艤装にも適しています。エクステンションハンドルは、船外機やエレキモーターのハンドルを延長することで操船位置を前方へ移動できるアイテムです。スモールボートで1人乗りする際に発生しやすい後方重心を改善し、滑走状態への移行を早めることで安定した走行性を実現します。重心バランスが変わるだけでも、同じ出力でもボートの走行性能は大きく向上します。
  • 船舶プレート キョウリツ サインテック

    船舶プレート

    キョウリツ サインテック
    229税込252
    1枚
    翌々日出荷
  • タコメーターセンサー マリンテック

    タコメーターセンサー

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    ・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
    適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
  • 双眼鏡 ノーブランド

    双眼鏡

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    船舶での使用等、あらゆる分野で使用可能(非防水)
    仕様●1000m先の視界(m):115.5●アイレリーフ:17.8●プリズム:BK7ポロプリズム●実視界(度):6.6寸法(mm)167×65×198質量(g)810倍率(倍)7有効径(Φmm)50明るさ51
  • 双眼鏡 Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡

    Bushnell(ブッシュネル)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。
    用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
  • ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10 LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    15,980税込17,578
    1足
    6日以内出荷
    *ロングセラーSH-04ライトウエイトWDシューズの、幅広(EEE)タイプのWDシューズです。*SH-04譲りの軽さが特徴。*フェルトソール仕様。
    材質ポリエステル、合成皮革/ソール:ポリプロピレンオリーブグレイ(OG)
  • ライトウエイトWDシューズ SH-04 LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ライトウエイトWDシューズ SH-04

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1足
    6日以内出荷
    *ロング&ベストセラーのウェーディングシューズです。*登る、へつる。フレキシブルやや細めのフェルトソールが、強いグリップを生みます。*山岳渓流向きの軽量ウェーディングシューズです。*フェルトソール仕様。
    材質ポリエステル、人工皮革、ラバー/ソール:ポリプロピレングラネット(GR)
  • マジック消臭インナーソール LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    マジック消臭インナーソール

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    化学のチカラ、瞬感消臭。ブーツ用の消臭インナーソールです。*先端化学技術を用い、糸に特殊光線を照射することにより消臭機能を化学結合させ、素材そのものを改質しています。*悪臭の元になる、アンモニア・アミン臭などを分子レベルから瞬時に分解します。*ご自身のブーツ、シューズのサイズに合わせてカットしてご使用ください。1.体感即効性:消臭組織を立体化することにより、接触効率に優れアンモニア、アミン臭等をすばやく消臭。2.高洗濯耐久性:化学改質により強い分子結合をしているので消臭機能の低下がなく効果が持続します。(*必ず中性洗剤で洗濯してください。アルカリ性洗剤は消臭効果を無くしますのでご注意願います)3.強力消臭パワー:化学変質により多くの収集成分を結合しているため、臭いの吸着量が多く、臭いが戻ることはありません。また温度による影響も受けないのでブーツ内で消臭効果が落ちることはありません。4.ドライ効果:メッシュ構造により、足の蒸れを軽減します。5.クッション効果:適度なクッションが足の疲れを軽減します。*サイズはフリーです。ご自身のブーツサイズに合わせてカットしてください。カットする際は実際のサイズより少し大きめにカットして調整してください。
    材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズフリー
  • フェルトシート LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    フェルトシート

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    *ソール交換用のフェルトシートです。*カカト部分も含めた両足分の大きさがあります。*WDシューズに合わせてご自身でカットしてください。
    材質ポリプロピレンブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35x40x1.2
  • フィンガーガードHD LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    フィンガーガードHD

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    *2個入り*超ロングセラーAC-08フィンガーガードの長所は装着しても指先の感覚が残っていることですが、その一方で弱いという声もあります。その声にお答えしたシンセティックレザー(合成皮革)のフィンガーガードです。ストレッチ性はございませんが、強度を追求しました。*HDはヘビーデューティーの略、太糸PE対応です。*長い方をひとさし指、短い方が中指に装着します。
    材質合成皮革(ナイロン)ブラックサイズフリー
  • シーリングテープ 50cm LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    シーリングテープ 50cm

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    *透湿防水素材用の縫製部分に接着するシーリングテープです。*アイロンで接着が可能です。*透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーが必要です。*クロロプレン素材の修理には使用できません。クロロプレン素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-82CRリペアパッチセットが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。
    寸法(cm)2×50
  • グラベルガードⅡ LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    グラベルガードⅡ

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    *甲の部分をカーブにデザインしてよりフィット感を高めました。*グレーの丸いマークはセンターを示します。甲のセンターに合わせてセットしてください。*フックはついておりませんが、しっかりセットすればズレたりめくれるようなことはありません。*グラベルとは砂利のことで、ウェーディングシューズの中に砂利が入るのを防ぐ目的のものです。*シューズの中に砂利が入ることによる不快感もありますが、一番の問題は砂利が入ったまま歩き続けると砂利によってクロロプレンソックスが研磨され穴が空いてしまうにあります。*また足首をスッキリさせることは、水の抵抗の軽減、あるいは歩きやすさにもつながります。
    材質クロロピレン2.5mmブラックサイズフリー
  • オーシャングローブ OA-21 LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    オーシャングローブ OA-21

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    3,898税込4,288
    1双
    6日以内出荷
    *ロングセラーの防水クロロプレングローブです。*超ストレッチクロロプレンにより最高のフィット感を実現。*製品の特性上、破損しやすくなっています。脱着はやさしく、また破損した場合はLPウェーダーグルー等で修理してご使用ください。
    材質2mmクロロプレンブラック
  • オーシャンカラビナ LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    オーシャンカラビナ

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    619税込681
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    材質アルミ合金、ステンレス寸法(高さH×幅W)(mm)H6xW3入数(個)2
  • LPスーパー消臭スプレー LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    LPスーパー消臭スプレー

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    クーラー、ウェーダー、社内の臭い・・・アングラーならではの魚臭さを一瞬にして強力消臭!*G-MAQとの共同開発したオールマイティな高性能消臭抗菌剤です。*臭いを香りでごまかすのではなく臭気原因物質や有害化学物質に分子レベルで働きかけ化学反応により消臭します。*ヨーロッパ、アメリカ、日本等6カ国で特許取得済の超高性能消臭成分グラフト重合高分子吸着剤を配合*特許番号は日本:Pat.2643823、ヨーロッパ:Pat.0616845、アメリカ5,506,188*様々な臭いのもととなる雑菌の繁殖を防ぐ、抗菌剤を高濃度で配合しているため高い持続性を発揮します。*使用状況により白い結晶が出ることがありますが、製品の品質には影響ありません。*製品の品質上、変色する場合がありますが製品の品質には影響ありません。
    材質グラフト重合高分子、抗菌剤、水、防腐剤容量(mL)100
  • LPウェーダーグルー LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    LPウェーダーグルー

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    *透湿防水素材、クロロプレン素材、両方に使用できる接着剤です。*強力な接着力、シーリング力、高い耐水性と耐久性、硬化後もフレキシブルです。*また常温でも保存が可能で最後まで使い切ることができます。中のエアを抜いて口をしっかり閉めて保存してください。*透湿防水素材の修理にはAC-81シーリングテープが、クロロプレン素材の修理にはAC-82クロロプレンリペアパッチセットが必要になります。*ウェーダー修理の説明書が付属します。
    材質変成シリコーン樹脂容量(mL)10
  • マリンクーラー ロングホースセット品 マリンテック

    マリンクーラー ロングホースセット品

    マリンテック
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用ロングホースセット
    ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース6、2室内機-室外機部ホース6、3コンプレッサー-室外機部ホース4.5
  • AIS向けアンテナ マリンテック

    AIS向けアンテナ

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付金具(ステンレス製)型式MF162質量(g)700全長(m)1.53周波数162MHzケーブル同軸ケーブル5D-2Vコネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)許容入力(W)耐入力:10
  • 無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ FURUNO

    無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ

    FURUNO
    46,980税込51,678
    1式
    6日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。2本継ぎ。アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません
    長さ(m)4周波数27MHzコネクタM-J型許容入力(W)30
  • タコメータースタンド マリンテック

    タコメータースタンド

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    4日以内出荷
    簡単取付!。85mmメーター用
    付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本材質SUS304 ステンレス質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付ねじサイズM4
  • ダブルブレイド ナイロンロープ 100mボビン巻 トップウォーター

    ダブルブレイド ナイロンロープ 100mボビン巻

    トップウォーター
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ゴールド長さ(m)100
  • ステンレスレールエンド トップウォーター

    ステンレスレールエンド

    トップウォーター
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ハンドレール スプリットタイプ T型90°継手 トップウォーター

    ハンドレール スプリットタイプ T型90°継手

    トップウォーター
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ハイパワー自動エアーポンプ シガーライタープラグタイプ トップウォーター

    ハイパワー自動エアーポンプ シガーライタープラグタイプ

    トップウォーター
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    適合電圧:DC12V、電流:15A圧力最大:6psi
  • スクリューピンシャックル トップウォーター

    スクリューピンシャックル

    トップウォーター
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)8
  • ナイロンソリッドロープ12打 切り売り1m単位 トップウォーター

    ナイロンソリッドロープ12打 切り売り1m単位

    トップウォーター
    99税込109
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ホワイト
  • クランプオンステンレスアンテナマウント トップウォーター

    クランプオンステンレスアンテナマウント

    トップウォーター
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)クランプ径(Φmm)適応パイプ:25.4
  • シートメタルヒンジ トップウォーター

    シートメタルヒンジ

    トップウォーター
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法A(mm)73寸法B(mm)35寸法C(mm)3
  • ハンドレール T型60°継手 トップウォーター

    ハンドレール T型60°継手

    トップウォーター
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ナイロンソリッドロープ12打 100m巻 トップウォーター

    ナイロンソリッドロープ12打 100m巻

    トップウォーター
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ホワイト長さ(m)100
  • ドレンプラグ ステンレス316製 トップウォーター

    ドレンプラグ ステンレス316製

    トップウォーター
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)直径(mm)50
コンテナー/備品