3ページ目: コンテナー/備品

322件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27MHzホイップアンテナ FURUNO

    27MHzホイップアンテナ

    FURUNO
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
    仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
  • 地デジアンテナ ウシオ

    地デジアンテナ

    ウシオ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
    仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
  • 船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ) ノーブランド

    船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
    用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
  • 油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ ソーワエンジニアリング

    油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ

    ソーワエンジニアリング
    49,980税込54,978
    1箱(10m×2本)
    6日以内出荷
    ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
    用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:51束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10)質量(kg/本)約5間隔(mm)りぼん:200
  • マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)

    マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
    倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 手縫糸 玉糸 田中専商店

    手縫糸 玉糸

    田中専商店
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
    用途セール用質量(g)95規格番手10S/6本撚り
  • KP漁船用保冷箱 西村

    KP漁船用保冷箱

    西村
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。 軽いので、持ち運びに便利です。 内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
    用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
  • 船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業

    船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ

    大洋製器工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
  • プラスケットNo.550 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.550 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプスタッキング可有効内寸(mm)480×309外寸(mm)563×414×303内寸(mm)523×352×270フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])2940[300]コンテナ種類メッシュ
  • プラスケットNo.450 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.450 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PP有効内寸(mm)450×310内寸(mm)500×356×248フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
  • トロ箱 No.G220深 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.G220深

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP外寸(mm)900×900×345内寸(mm)847×847×330フタなし名入れなしフタの有無なし有効内寸法・間口(mm)769有効内寸法・奥行(mm)769
  • トロ箱 No.702. 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.702. 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
  • トロ箱 No.702. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.702.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなしフタの有無なし
  • サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、4印刷面、中・四国型) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、4印刷面、中・四国型)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別104830BLL材質PP有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)523×366×306内寸(mm)489×331×301フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])19.21(1960)外寸法・幅(mm)523外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)366コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)322有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)479嵌合商品ホームオリコン S30M
  • サンテナーB#50(ミミアリ、4把手、2印刷面) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミアリ、4把手、2印刷面)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別104808BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×311内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#50(ミミアリ、2把手、4印刷面、東北型) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミアリ、2把手、4印刷面、東北型)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)523×366×311内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#47-N サンコー(三甲)

    サンテナーB#47-N

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK104707材質PP有効内寸(mm)429×268×390外寸(mm)473×312×404内寸(mm)438×277×396フタなし圧縮荷重(kN[kgf])16.85(1720)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B19-N
  • サンテナーB#33 サンコー(三甲)

    サンテナーB#33

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタなしコンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#29 サンコー(三甲)

    サンテナーB#29

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)390×300×224外寸(mm)450×345×240内寸(mm)403×313×234フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#23T-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#23T-2

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
  • サンテナーB#20 サンコー(三甲)

    サンテナーB#20

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB20OR材質PE有効内寸(mm)646×406×62外寸(mm)708×460×83内寸(mm)660×420×70フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2295)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
  • サンテナーA#50-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#50-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)478×308×255外寸(mm)560×390×283内寸(mm)520×350×270フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])8.43(860)ネスティング高さ(mm)90コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーA#100(ハンドル無) サンコー(三甲)

    サンテナーA#100(ハンドル無)

    サンコー(三甲)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA100フタなしコンテナ種類メッシュ
  • サンテナーD#120 サンコー(三甲)

    サンテナーD#120

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKD120BL材質PE有効内寸(mm)925×618×200外寸(mm)965×653×226内寸(mm)930×623×212フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.1(2565)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーD#100 サンコー(三甲)

    サンテナーD#100

    サンコー(三甲)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKD100OR材質PE有効内寸(mm)855×570×187外寸(mm)888×605×212内寸(mm)860×575×199フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940)コンテナ種類メッシュ
  • フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター

    フィッシュバック ツナバック インナー付

    トップウォーター
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
  • ウェーダーリペアキット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ウェーダーリペアキット

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    *AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。
    内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
  • マリンクーラー 標準ホースセット品 マリンテック

    マリンクーラー 標準ホースセット品

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用標準ホースセット
    ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
  • ガンネルマウント ステンレスラダー トップウォーター

    ガンネルマウント ステンレスラダー

    トップウォーター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
  • クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード トップウォーター

    クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード

    トップウォーター
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラットツイストシャックル トップウォーター

    フラットツイストシャックル

    トップウォーター
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル トップウォーター

    フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル

    トップウォーター
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)直径(mm)61
  • ステンレス カットチェーン 1m単位切売り トップウォーター

    ステンレス カットチェーン 1m単位切売り

    トップウォーター
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ゴールド
  • ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • ラダーロープ 5段ステップ トップウォーター

    ラダーロープ 5段ステップ

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mmサイズ(cm)伸ばした時:130幅(cm)30耐荷重(kg)ステップ:130寸法(cm)ラダー間:20
  • フラッグポール ステンレス316製 トップウォーター

    フラッグポール ステンレス316製

    トップウォーター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)タイプ設置:平面ポール径(Φmm)25
  • VHFアンテナマウント トップウォーター

    VHFアンテナマウント

    トップウォーター
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)95ねじサイズ1"x14取付ビスピッチ(mm)93×63
  • 保冷トライアングル 鮪バッグ PROX(プロックス)

    保冷トライアングル 鮪バッグ

    PROX(プロックス)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
コンテナー/備品