2ページ目: コンテナー/備品

322件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 神経締めセット ミディアム ルミカ

    神経締めセット ミディアム

    ルミカ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
    適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
  • FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラ

    FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用

    東京日進ジャバラ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
  • ボートフックグリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックグリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
    材質プラスチックパイプ内径(Φmm)32
  • トロ箱 安全興業

    トロ箱

    安全興業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    水産関連などに向いたトロ箱です。 タライやその他の目的としても利用できます。
    外寸(mm)911×602×207フタなし
  • トロ箱 No.220 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.220

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)1346×746×198内寸(mm)1427×828×198フタなし名入れなし
  • トロ箱 No.140 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.140

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)1056×606×145内寸(mm)1148×698×188フタなし名入れなし
  • サンテナーB#40-3 サンコー(三甲)

    サンテナーB#40-3

    サンコー(三甲)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB403GR材質PE有効内寸(mm)569×410×183外寸(mm)620×462×197内寸(mm)579×420×191フタなし底形状格子網目コンテナ種類メッシュ
  • シーカプライマー 209D シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 209D

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    5,998税込6,598
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。 シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。
    用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • シーカプライマー 210 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 210

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,498税込3,848
    1本(250mL)
    7日以内出荷
    金属用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー210はアルミ素材、ステンレス素材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー210は、溶剤系の無色から淡⻩色のプライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー210は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下処理剤として特別に配合されています。
    用途アルミ、ステンレス用 シーカプライマー210は、アルミニウム、鉄鋼、⾮鉄金属などの多くの金属への接着性を改善するために使用されます。このプライマーはシーカシル シーリング材と接着剤の接着性を高めるためにも使用できます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルト、ケバ立たない布またはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系エポキシ系溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
    耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)対応30E0062/30E0063タイヤタイプバルーンタイヤ
  • プラスケットNo.1100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.1100

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプネスティング可有効内寸(mm)715×460外寸(mm)812×560×292内寸(mm)760×511×257フタなし圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類メッシュ
  • スーパーボックス200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    スーパーボックス200

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
    用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなしスタッキング折り畳み可否不可
  • サンテナーB#30-5 サンコー(三甲)

    サンテナーB#30-5

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)650×411×90外寸(mm)700×461×113内寸(mm)660×421×100フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.98(1835)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
  • サンテナーB#25-5 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-5

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)474×317×192外寸(mm)530×363×208内寸(mm)486×329×202フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#25-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-2

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB252OR材質PE有効内寸(mm)478×319×144外寸(mm)533×366×160内寸(mm)488×330×154フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • 車載用電気ポット マリンテック

    車載用電気ポット

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    DC12V専用。 シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能。 温度調節機能/メモリ機能付き。 保温モード搭載。 LED温度表示付き。 タッチパネルボタンで簡単操作。 食品グレードのステンレス素材使用。 衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける。 温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き。 粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍。 直飲み可能
    用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など材質304ステンレス(食品グレード)容量(mL)400質量(g)310電圧(V)DC12消費電力(W)70寸法(幅W×高さH)(mm)80×220保証期間1年設定可能温度(℃)25-99使用後の手入方法手洗いのみ防水性IPX4
  • FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク カールコード

    FURUNO
    9,198税込10,118
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク カールコード
  • オートマティック戸当り トップウォーター

    オートマティック戸当り

    トップウォーター
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)60直径(mm)49
  • マリンVHFアンテナベース トップウォーター

    マリンVHFアンテナベース

    トップウォーター
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)ねじサイズ1"X14
  • 桐エサ箱 ナカジマ

    桐エサ箱

    ナカジマ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ロングセラーの定番エサ箱 桐製ならではの優れた保湿・防腐性。組木構造でワンランク高い強度を実現。
    寸法(mm)150×110×60規格M
  • フカセスイベル ナカジマ

    フカセスイベル

    ナカジマ
    289税込318
    1パック(5個)ほか
    6日以内出荷
    スーパースムーズ回転!超軽量でヨリもかからず、仕掛の自然な状態をキープ! 繊細な釣りの必須アイテム。 フカセ釣り、チヌ釣り、ヘラ釣りに最適!
    材質シモリ部分/ポリカーボネイト
  • ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートラダー II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    21,980税込24,178
    1セット
    8日以内出荷
    スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
    寸法(mm)【舵板】279×200スレートグレーシャフト長さ(mm)746高さ調節5段階取付可能幅(mm)最大60まで
  • シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 290DC

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,898税込4,288
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
    用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • 船舶時計 クオーツ3針 シチズン

    船舶時計 クオーツ3針

    シチズン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
  • ワックス 田中専商店

    ワックス

    田中専商店
    1,398税込1,538
    1個(50g)
    当日出荷
    黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
    質量(g)50
  • インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インボートエンジンフラッシャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
    長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
  • ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
  • キャップ付デバイスコネクタセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャップ付デバイスコネクタセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1セット
    7日以内出荷
    ねじ規格インチネジ
  • ヤリイカケースー2 サンコー(三甲)

    ヤリイカケースー2

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用有効内寸(mm)269×145×30外寸(mm)290×165×39内寸(mm)275×150×30フタなし圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)
  • プラスケットNo.900 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.900

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプネスティング可有効内寸(mm)620×430外寸(mm)695×495×340内寸(mm)656×457×310フタなし圧縮荷重(N[kgf])5290[540]コンテナ種類メッシュ
  • トロ箱 No.50 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.50

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP有効内寸(mm)675×419外寸(mm)794×528×171内寸(mm)726×470×160フタなしフタの有無なし
  • サンテナーB#50T(4把手、4印刷面) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50T(4把手、4印刷面)

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)478×320×291外寸(mm)524×366×309内寸(mm)490×329×302フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#50-4(ミミナシ、2把手、2印刷面、中・四国型) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50-4(ミミナシ、2把手、2印刷面、中・四国型)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)523×366×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • サンテナーB#25-4 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-4

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)478×321×83外寸(mm)520×363×100内寸(mm)487×330×93フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#23W サンコー(三甲)

    サンテナーB#23W

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)526×346×109外寸(mm)570×391×130内寸(mm)531×351×119フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーD#20 サンコー(三甲)

    サンテナーD#20

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)548×434×88外寸(mm)582×465×107内寸(mm)558×443×90フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)コンテナ種類メッシュ
  • The・Buds ザ・バッツ JACKSON

    The・Buds ザ・バッツ

    JACKSON
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用 FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用

    FURUNO
    8,298税込9,128
    1式
    6日以内出荷
    下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
  • パイプキット ナカジマ

    パイプキット

    ナカジマ
    139税込153
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    中通しウキ、天秤等の自作に!
    材質塩化ビニール全長(mm)400入数(本)2
  • ヘッドシンカー ナカジマ

    ヘッドシンカー

    ナカジマ
    399税込439
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    鉛使用でコストパフォーマンスを実現。 確実なボトムキープで釣果UP! スナップ式で簡単脱着! 深場、急潮で威力発揮!ルアーにも使用できます!
    入数(個)5
コンテナー/備品