絞り込み
ブランド
- サン電子(PC)
- スタッフ(9)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 日立産機システム(1)
- 日本アンテナ(1)
- Rooster(1)
- サガ電子(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- NECプラットフォームズ(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

MIMO 1018-458A 2.5M
サン電子(PC)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
RXAC ADP-18HW BH
サン電子(PC)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷RXシリーズ用ACアダプタ適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5
サン電子(PC)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
5Gアンテナ 5GMIMO 1018-514A 5M
サン電子(PC)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。適合必要本数(本):2質量(g)約270(ケーブル含む)ケーブル長(m)5対応機種DRX5510固定方法マグネット、ネジ止め、両面テープ保証期間3カ月防塵防水性能IP56相当RoHS指令(10物質対応)対応
5Gアンテナ FMS5G-H2.5M-BP2.5D
サン電子(PC)¥8,098税込¥8,9081本7日以内出荷DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。適合必要本数(本):4質量(g)約93(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.5対応機種DRX5510固定方法ネジ止め、両面テープ保証期間3カ月防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 NSX用ACアダプタセット
サン電子(PC)¥5,098税込¥5,6081個9日以内出荷NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応用途NSXシリーズで利用可能付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 CWX-614XSABX-891
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応