6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサー FTB-E52 TAKEX(竹中エンジニアリング)温度センサー FTB-E52TAKEX(竹中エンジニアリング)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
マイコンによる高精度な測温技術で、わずかな温度変化も見逃しません。
タイプ素子互換式サーミスタ(定数3390K)測定温度範囲(℃)-50~+50公称抵抗値(Ω)6k(0℃)
デジタルサーモ TAKEX(竹中エンジニアリング)デジタルサーモTAKEX(竹中エンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
冷凍・冷蔵庫の内部温度やサーバールームなどの温度監視に! 設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。 通報装置を使用して遠隔地に通報することもできるので、24時間体制で大切な食品や薬品を守ります。 最大8ヵ所の温度監視が可能 最大8台の温度センサー(FTB-E52)を接続できます。※FTB-E52は別売 監視温度範囲 下限-40℃~上限+60℃までが監視温度範囲です。 各チャンネルごとに1℃単位で設定が可能です。 チャンネルごとの設定 監視の有無や温度、出力ディレイタイマーが各チャンネルごとに上限温度、下限温度それぞれについて設定可能です。 わかりやすい状態表示 チャンネルごとにそれぞれの状態が表示されるので、一目で全チャンネルの状態がわかります。 アラーム時間の設定 警報時の出力時間、およびブザー鳴動の時間を連続(リセットされるまで)の他、0~99秒まで1秒単位で設定できます。
用途スーパーなどの食品冷蔵、冷凍庫など 病院や大学の薬剤保管庫など サーバールーム材質樹脂ホワイト質量(g)約850使用温度範囲(℃)本機:-15~+55(結露、氷結なきこと)電源(V)AC100 50/60Hz、またはDC10~30(極性なし)出力総合出力(接点方式:無電圧c接点、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、異常検知時に設定時間出力、接点定格:AC125V/DC30V・1A以下)、個別出力(接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、センサ異常検知時に設定時間出力、接点定格:DC24V・0.25A以下 ※接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバー開時に連続出力、接点定格:DC24V・0.25A ※接点保護抵抗内蔵)温度範囲(℃)-40~+60(1℃ごとに設定可能)表示チャンネル表示(赤色):各設定CHを表示、モード表示(緑色):各設定モードを表示、測定温度表示(赤色):チャンネル表示で示した各CHの測定温度や、異常状態を表示、設定値表示(緑色):各種設定の設定値と異常状態を表示、電源表示灯(黄緑色):電源投入状態に点灯、異常表示灯(赤色):異常検出時に点灯、監視動作表示灯:各CHの監視状況を表示、赤色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時間超えの警報状態、センサ異常時、メモリー時、橙色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時の警告状態、黄緑色点灯:上限・下限の温度の範囲内、橙色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時の警告状態、赤色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時間超えの警報状態、メモリー時入力リモート入力(1回路、接点動作:閉時にディレイタイマ時の警告動作と警報動作、メモリー表示の解除、異常警報の解除)温度精度±約2℃(-40℃~+60℃)タイマー時間ディレイタイマー時間:0~99分(1分ごとに設定可能)、警報出力タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続、警報音タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続測定温度範囲(℃)温度センサー:-49~+70(専用別売オプション品:温度センサーFTB-E52)設置場所屋内:壁掛式警報音・音量警報時、異常検知時に設定時間鳴動。音量:無音~70dB(4段階切替式)
デジタルサーモ FTB-02UP 1CH上限監視用 TAKEX(竹中エンジニアリング)デジタルサーモ FTB-02UP 1CH上限監視用TAKEX(竹中エンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム! FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。
ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)質量(g)約270(金具含まず)使用温度範囲(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)消費電力(W)0.3センサーサーミスタ(別売:FTB-E52)設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定電源電圧(V)DC12±10%メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回)設定温度範囲-40℃~+40℃使用周囲湿度35~85%RH警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A
デジタルサーモ FTB-02DN 1CH下限監視用 TAKEX(竹中エンジニアリング)デジタルサーモ FTB-02DN 1CH下限監視用TAKEX(竹中エンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム! FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。
ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)質量(g)約270(金具含まず)使用温度範囲(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)消費電力(W)0.3センサーサーミスタ(別売:FTB-E52)設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定電源電圧(V)DC12±10%メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回)設定温度範囲-40℃~+40℃警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A
K6PM-TH omron(オムロン)K6PM-THomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立。設備・装置の高機能化による制御盤内の機器・配線増で点検箇所が増える一方、保全員の人手不足により、点検頻度が低下することで事故発生リスク上昇・熟練保全員に代わり、温度状態監視機器により盤内全体の温度を常時監視・温度データ蓄積から解析の自動化により機器異常の特定まで自動化。非接触温度センサ (専用熱画像センサ) K6PM-THS。過酷な環境下での確実な動作を実現。ドア背面への磁石取付けや市販のアタッチメントによる固定が可能「Condition Monitoring Configuration Tool」でK6PM-THの設定およびロギングが可能です。K6PM-THをEthernetケーブルでパソコンにつなぐことで、盤内温度状態や警報表示が離れたPCからひと目で把握することができます。
温度状態監視機器 omron(オムロン)温度状態監視機器omron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立。設備・装置の高機能化による制御盤内の機器・配線増で点検箇所が増える一方、保全員の人手不足により、点検頻度が低下することで事故発生リスク上昇・熟練保全員に代わり、温度状態監視機器により盤内全体の温度を常時監視・温度データ蓄積から解析の自動化により機器異常の特定まで自動化。非接触温度センサ (専用熱画像センサ) K6PM-THS。過酷な環境下での確実な動作を実現。ドア背面への磁石取付けや市販のアタッチメントによる固定が可能「Condition Monitoring Configuration Tool」でK6PM-THの設定およびロギングが可能です。K6PM-THをEthernetケーブルでパソコンにつなぐことで、盤内温度状態や警報表示が離れたPCからひと目で把握することができます。
監視システム特集
おすすめ人気ランキング
温度監視用システム機器