絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オーム電機(48)
  • エコリカ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • 三菱電機(9)
  • エコデバイス(5)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(84)
  • 日動工業(63)
  • 東京メタル(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(27)
  • 日機(24)
  • MTO(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • エスコ(18)
  • 光商事(12)
種別
  • 40W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
口金
  • E26(1)
  • G13(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
グロースタータ形(FL)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
100~200未満・500~600未満・800~900未満・2000~3000未満
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED電球 40形 広配光 モノタロウLED電球 40形 広配光モノタロウ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウヘッドライト COB IPX3モノタロウ(205件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)75~150照射角107.8度関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22取扱説明書(1.6MB)電球の種類LED
ヘッドライト センサー付 モノタロウヘッドライト センサー付モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4