絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,543)
  • コクヨ(1,273)
  • ケルヒャー(1,123)
  • CONDOR(山崎産業)(1,031)
  • アイリスオーヤマ(918)
  • オーム電機(908)
  • ホームテイスト(850)
  • TRUSCO(762)
  • 山崎実業(713)
  • YAMAZEN(山善)(704)
  • 不二貿易(669)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(532)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(474)
  • 東和産業(462)
  • オーエ(445)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテックUSB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯マリンテック
6,198税込6,818
1式
当日出荷
ホワイトレーザー ズーム機能付明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き本体はアルミニウム+ABS樹脂製ホワイトレーザー仕様ズーム機能(伸縮式フォーカス)付きスポット照射から広範囲の照射可5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOSサイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯大容量リチウムバッテリー(15000mA)電池残量が確認できるデジタルインジケーター付防滴構造2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)緊急時はスマホなどの充電も可能!長押し消灯機能吊り下げストラップ付き2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LED
多機能充電式扇風機 マリンテック多機能充電式扇風機マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載・強風から超静音まで4段階の風量調節可能・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能・最大8m操作可能なリモコン付き・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・3段階調光可能なLEDライト付き・卓上設置・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能・防塵/防滴設計・PSE認証取得済・1年保証
型式MMF-01質量(kg)約1.4消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色
オリジナル LEDサーチライト AC100-240V マリンテックオリジナル LEDサーチライト AC100-240Vマリンテック
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)電圧AC100-240Vスムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能標準低速2段スピード機能付き最高到達距離 約1183m本体は樹脂製・サビの心配なし!
型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66
ソーラー充電式LEDランタン マリンテックソーラー充電式LEDランタンマリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
・高輝度!最大1200ルーメン・無段階調光可能・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)・14点灯モード搭載・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応・電池残量デジタル表示付き・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群・収納ケース付き・1年保証
材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200
LED投光器 AC100-240V マリンテックLED投光器 AC100-240Vマリンテック
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証本体は高品質アルミダイキャスト製防水等級IP67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックAC100-240V用高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)RoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2025年モデル
寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED投光器 DC24V マリンテックLED投光器 DC24Vマリンテック
119,800税込131,780
1式
9日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証本体は高品質アルミダイキャスト製防水等級IP67船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックDC24V用高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)RoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2025年モデル
寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED