絞り込み
ブランド
  • NEBO
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,543)
  • コクヨ(1,273)
  • ケルヒャー(1,123)
  • CONDOR(山崎産業)(1,031)
  • アイリスオーヤマ(918)
  • オーム電機(908)
  • ホームテイスト(850)
  • TRUSCO(762)
  • 山崎実業(713)
  • YAMAZEN(山善)(704)
  • 不二貿易(669)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(532)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(474)
  • 東和産業(462)
  • オーエ(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト”NEWTON” NEBOLEDライト”NEWTON”NEBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム保護等級IP67
LEDライト”BIG LARRY 2” NEBOLEDライト”BIG LARRY 2”NEBO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50NEBO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式IP67の防水性能40時間の駆動時間
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
MYCRO 500 NEBOMYCRO 500NEBO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
LEDライト”LIL LARRY” NEBOLEDライト”LIL LARRY”NEBO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
Headlamp NEBOHeadlampNEBO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。(電池式)ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。IPX4の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番705-9974材質ABS樹脂幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)
LEDライト Tac Slyde NEBOLEDライト Tac SlydeNEBO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)最大点灯時間48h
EINSTEIN 充電式 NEBOEINSTEIN 充電式NEBO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
薄型でコンパクトな400ルーメンの充電式ヘッドランプで、5つのライトモードを備えています。付属の充電式バッテリーは、1回の充電で最大8時間使用できます。コンパクトで軽量・耐久性のあるABSとアルミニウムのボディ。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
トラスコ品番705-9976材質ABS樹脂+アルミニウム幅(mm)31.8高さ(mm)31.8奥行(mm)57.2保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)1時間明るさ(Lm)400(スポット ターボ)/250(スポット ハイ)/50(スポット ロー)/100(COB ホワイト)/15(COB レッド)最大点灯時間35秒間隔(スポット ターボ)/45分(スポット ハイ)/1.66時間(スポット ロー)/1.5時間(COB ホワイト)/8時間(COB レッド)
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100NEBO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
EINSTEIN 電池式 NEBOEINSTEIN 電池式NEBO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
LEDランタン ANGLE LIGHT NEBOLEDランタン ANGLE LIGHTNEBO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間
LEDランタン GALILEO AIR 1000 NEBOLEDランタン GALILEO AIR 1000NEBO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途アウトドアに。暗い場所で。付属品充電ケーブルトラスコ品番368-4258材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140スモークグレー高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)5外径(Φmm)140保護等級IPX4充電時間(分)120明るさ(Lm)1000最大点灯時間10時間
LEDランタン ”BIG POPPY” NEBOLEDランタン ”BIG POPPY”NEBO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
他のUSB電源デバイスを充電するためのパワーバンクとしても機能します。リアルな炎風のランタンです。炎エミュレーターは、実際の火の熱や危険なくリアルな炎を生成し、完璧で安全な屋外の雰囲気を作り出します。BIG Poppyは、300ルーメンのランタン、明るい120ルーメンのスポットライトです。リアルなちらつきのある炎のランタンとしても使えます。
用途アウトドアに。暗い場所で。付属品充電ケーブルトラスコ品番257-9607材質ABS樹脂、アルミニウム全長(mm)155質量(g)101電源microUSB充電保護等級IPX4充電時間(分)120外径(mm)110明るさ(Lm)300(ランタン)/120(スポット)/10(ちらつき炎風)電球の種類LED最大点灯時間15