絞り込み
浮力(kg)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(3)
- 14.9(1)
- 25.3(1)
直径(Φmm)
- 115(1)
- 137(1)
- 147(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 202(1)
- 250(3)
- 410(1)
- 460(3)
- 670(1)
- 690(1)
- 750(1)
- 980(1)
- 1040(1)
穴径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 37(2)
- 40(2)
- 50(3)
ブランド
- インターコムマリン
- kizakura(キザクラ)(30)
- 冨士灯器(18)
- ナカジマ(17)
- 愛和産業(15)
- 気泡材研究所(12)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(11)
- はま工房(11)
- ダイイチ(5)
- 金山化成(4)
- 釣玄房(4)
- ZEXUS(ゼクサス)(3)
- ノーブランド(2)
- 内外ゴム(2)
- 中央化成(2)
- 広田産業(2)
- マルシン漁具(2)
- サニー商事(2)
- KAI-YOU(2)
- ブランドをもっと見る
「浮力(kg)」から絞り込む
1(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
7(1)
10(3)
14.9(1)
25.3(1)

発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
発泡体浮子(EVAフロート)3連結
インターコムマリン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
ABSフロート
インターコムマリン¥1,998~税込¥2,198~1個ほか9日以内出荷耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
インターコムマリン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。カバーソフトカバーシングル
発泡体浮子(EVAフロート)3連結
インターコムマリン¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)4700穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×3寸法(mm×Φ)約280×250
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
インターコムマリン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材はソフトカバーより強い新素材ポリエステル生地を使用しておりフロートにぴったりとフィットします。長さ(mm)720カバープレミアムカバーシングルタイプK-100プレミアムカバー寸法(Φmm)460
発泡体浮子(EVAフロート)2連結
インターコムマリン¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)3100穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×2寸法(mm×Φ)約280×250
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
インターコムマリン¥19,980税込¥21,9781個欠品中世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材は従来のソフトカバーより強いポリエステル800デニール生地を使用し、裏地の半分の面積に防水カバーを使用した2重構造。付属品端固定用ミニフロート2個 ダブルブレイドロープ10mm×5m 1本長さ(mm)720カバーハードカバータイプK-100ハードカバー寸法(Φmm)460カバー色ネイビー


























![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)