絞り込み
ブランド
- 遠藤工業
- ツヨロン(藤井電工)(373)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(81)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- ユニット(18)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る
特価

セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
セルフロック
遠藤工業¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
剛体用セルフロック
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
セルフロック SLH-20
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8最大使用荷重30~120kg寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20