絞り込み
ブランド
  • KH(基陽)
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(379)
  • サンコー(タイタン)(131)
  • 谷沢製作所(131)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](95)
  • エスコ(64)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • JEFCOM(ジェフコム)(35)
  • PETZL(35)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • ポリマーギヤ(26)
  • ユニット(19)
  • つくし工房(19)
  • NiteIze(19)
  • EDELRID(18)
  • TRUSCO(15)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプ KH(基陽)

    アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプ

    KH(基陽)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質アルミ長さ(mm)50質量(g)16穴数2
  • 胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)

    胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)

    KH(基陽)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
  • KHフルハーネス・部品 KH(基陽)

    KHフルハーネス・部品

    KH(基陽)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
    用途ブロックリール接続材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロンブラック質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)

    KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)

    フルハーネス用 フックハンガー

    KH(基陽)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
    用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
  • フルハーネス用緊急ストラップ KH(基陽)

    フルハーネス用緊急ストラップ

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1セット
    欠品中
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード)

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1260種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • フルハーネス用反射帯 KH(基陽)

    フルハーネス用反射帯

    KH(基陽)
    989税込1,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お好みの場所に取り付けられる反射帯です
    用途ハーネス帯に取り付けられます幅(mm)50奥行(mm)3.5
  • 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

    KH(基陽)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)。軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。色は3色展開です。
    用途高所作業時の墜落防止用。質量(g)680ベルト幅(mm)40サイズ(cm)150~175対象バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造水平型胴ベルト無しランヤード無し
  • フックポケット 49123 KH(基陽)

    フックポケット 49123

    KH(基陽)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅(mm)150ブラック高さ(mm)248質量(g)60
  • 超軽量2丁掛けじゃばらランヤード KH(基陽)

    超軽量2丁掛けじゃばらランヤード

    KH(基陽)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
    ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100ロープ仕様じゃばら式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽)

    【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    ・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質[構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)サイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス1200、ランヤード1650ベルト幅(mm)45(胸ベルト幅:38)バックルワンタッチ式落下距離(m)フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1フック[体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mmランヤード(有効長)(mm)伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第1種自由落下距離(m)フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8脚部構造水平型
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • D環 408 KH(基陽)

    D環 408

    KH(基陽)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    幅(mm)46ブラック高さ(mm)68質量(g)43奥行(mm)6
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で拘束感が少ない構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。股部は、「V字型」です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型

    KH(基陽)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    I型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で体の自由度が高い構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1100種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-3669-67ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH安全帯用D環類 KH(基陽)

    KH安全帯用D環類

    KH(基陽)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度反射シールで視認性がさらにアップ
    用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)7
  • アルミ製D環止め KH(基陽)

    アルミ製D環止め

    KH(基陽)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ穴数4
  • 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
    用途高所作業時の墜落防止用。ベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
  • 墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
    トラスコ品番530-2902質量(g)680ベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード
  • 胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード) KH(基陽)

    胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)

    KH(基陽)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型

    KH(基陽)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    X型フルハーネスです フィット感重視の構造です 大型肩パッドを標準装備しています 長さ調節金具はステンレス製です 脚部はパラレル型です 脚部トリプルロック式バックルを採用しています フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています 胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
    用途2m以上の高所作業に仕様1本吊り専用材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチールベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合バックルワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード無し
  • D環止め 2DAPN KH(基陽)

    D環止め 2DAPN

    KH(基陽)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様2ッ穴幅(mm)38ピンク高さ(mm)87質量(g)13奥行(mm)2
  • ハーネス補修部品 HX-CSO KH(基陽)

    ハーネス補修部品 HX-CSO

    KH(基陽)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式
    長さ(mm)280~360幅(mm)38黒/反射ライン質量(g)80
  • フック視認シール KH(基陽)

    フック視認シール

    KH(基陽)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    高輝度反射材を使用
    用途フックに貼る視認シールです質量(g)7
墜落制止用器具