絞り込み
ランヤード(本数)
  • 2丁掛け(5)
  • なし(8)
ランヤード(仕様)
  • 伸縮式(5)
サイズ
  • その他(1)
  • フリー(4)
最大使用質量(kg)
  • 100(15)
ショックアブソーバー
  • なし(6)
  • 第1種(6)
脚部構造
  • V型(5)
  • 平行型(8)
  • 水平型(3)
V型・平行型・水平型
胴ベルト
  • (13)
腿バックル
  • ワンタッチ(12)
ワンタッチ
背タイプ
  • H型(2)
  • V型(1)
  • X型(9)
  • Y型(3)
H型・V型・X型・Y型
本体質量(g)
  • 1000以下(3)
  • 1001~1500以下(5)
  • 1501~2000以下(1)
  • 2501~3000以下(3)
  • 3001以上(4)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • KH(基陽)
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(173)
  • 谷沢製作所(64)
  • サンコー(タイタン)(53)
  • エスコ(26)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • PETZL(9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • ポリマーギヤ(7)
  • ハネウェル(5)
  • EDELRID(5)
  • カツヤマキカイ(3)
  • 椿モデル(3)
  • シモン(2)
  • Harpy(ハーピー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
2丁掛け(5)
なし(8)
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

    KH(基陽)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)。軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。色は3色展開です。
    用途高所作業時の墜落防止用。質量(g)680ベルト幅(mm)40サイズ(cm)150~175対象バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造水平型胴ベルト無しランヤード無し
  • 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽)

    【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    ・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質[構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)サイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス1200、ランヤード1650ベルト幅(mm)45(胸ベルト幅:38)バックルワンタッチ式落下距離(m)フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1フック[体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mmランヤード(有効長)(mm)伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第1種自由落下距離(m)フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8脚部構造水平型
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で拘束感が少ない構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。股部は、「V字型」です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型

    KH(基陽)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    I型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で体の自由度が高い構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
    用途高所作業時の墜落防止用。ベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
  • 墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
    トラスコ品番530-2902質量(g)680ベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型

    KH(基陽)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    X型フルハーネスです フィット感重視の構造です 大型肩パッドを標準装備しています 長さ調節金具はステンレス製です 脚部はパラレル型です 脚部トリプルロック式バックルを採用しています フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています 胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
    用途2m以上の高所作業に仕様1本吊り専用材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチールベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合バックルワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード無し
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH 墜落制止用器具 ハーネスX型 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具 ハーネスX型

    KH(基陽)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    X型フルハーネスです。フィット感重視の構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • TハーネスX型 KH(基陽)

    TハーネスX型

    KH(基陽)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    洗練されたシンプルモデル
    仕様【バックル部】ワンタッチ式形状【脚部】水平型ブラックサイズフリーサイズベルト幅(mm)45【胸部分】38適応身長(cm)165~185最大使用質量(kg)100
  • KHハーネスV型ワンタッチ式 KH(基陽)

    KHハーネスV型ワンタッチ式

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
    黒/シルバーラインサイズフリータイプV型ハーネス背タイプV型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    38,980税込42,878
    1本
    10日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです ハーネスはX型です じゃばらランヤードを採用しています
    用途2m以上の高所作業に仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付ベルト幅(mm)45種類伸縮式フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型

    KH(基陽)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    H型フルハーネスです。サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具