31ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日3月10日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,599件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)サンコー(タイタン)
24,980税込27,478
1本
33日以内出荷
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1973材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金イエロー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付)サンコー(タイタン)
34,980税込38,478
1本
33日以内出荷
ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。腿ベルトは水平タイプです。両肩にパッド付です。鳶職人ご用達のこだわりモデルです。
トラスコ品番195-2010材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチールブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付)サンコー(タイタン)
24,980税込27,478
1本
33日以内出荷
ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ベーシックなスタイルのハーネスです。腿プレートはノーマルバックルです。
トラスコ品番195-2006材質メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチールブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルパススルー胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
18日以内出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付)サンコー(タイタン)
27,980税込30,778
1本
33日以内出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1980ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)サンコー(タイタン)
65,980税込72,578
1本
43日以内出荷
柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネスワークポジショニングベルトセット
用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セットセット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープイエロー/ブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付) サンコー(タイタン)イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)サンコー(タイタン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1966ブラック/レッドサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト 3M(スリーエム)フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途柱上・配電作業での墜落制止用。黒・グレーベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
ランヤードフック用視認性シール 3M(スリーエム)ランヤードフック用視認性シール3M(スリーエム)
459税込505
1枚
当日出荷
安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
縦(mm)115横(mm)100
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式) KH(基陽)ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)KH(基陽)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
DBI-サラ フルハーネス用反射パッド 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス用反射パッド3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。
トラスコ品番278-0284材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)55厚さ(mm)10イエロー適合ベルト幅(mm)50グリーン購入法適合
胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き) KH(基陽)胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)KH(基陽)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
56,980税込62,678
1本
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 1丁掛け軽量巻取ランヤード付属軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1410種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
75,980税込83,578
1本
9日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属品 2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中Y型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中Y型 腿水平型谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属品
サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
サイズフリー質量(g)710種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
61,980税込68,178
1本
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属品 1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
8日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属
サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
61,980税込68,178
1本
8日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属品 1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
71,980税込79,178
1本
9日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 2丁掛け軽量巻取ランヤード付属軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1960種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,000税込137,500
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
幅広ワークポジショニング用ベルト 調整機能付 黒 マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト 調整機能付 黒マーベル
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
びっくりするほど腰にやさしいベルト従来のベルトより50mm幅広に25mm厚のクッション!背中にピッタリフィット!両脇にクッション!腰骨の痛さを軽減。メッシュ素材使用で通気性抜群
仕様●胴ベルト(幅×長さ):45×1,250mm(湾曲)調整機能●補助ベルト(幅×長さ):150×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1,090gアズワン品番67-0418-62
セルフロック 遠藤工業セルフロック遠藤工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
KHハーネスV型ワンタッチ式 KH(基陽)KHハーネスV型ワンタッチ式KH(基陽)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
黒/シルバーラインサイズフリータイプV型ハーネス背タイプV型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式
墜落制止器具用D環 エスコ墜落制止器具用D環エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラックアズワン品番65-5662-66
シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シングルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ軽量53mm大口径フックショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約690ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプシングル最大使用者体重(kg)100
ベルト止め金具2個入り 45mm幅用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト止め金具2個入り 45mm幅用トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
ベルトの緩みを防止します。45mm幅用です。
質量(g)6(1個)
脱着式巻取ロックリールランヤード イチネンTASCO脱着式巻取ロックリールランヤードイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) ロープ長…1200mm質量…875gショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
種類巻取
伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg) イチネンTASCO伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
第一種ショックアブソーバーサイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 仕様…ダブル使用可能質量…130kg
ロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166HW用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166H用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約740ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】谷沢製作所
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付作業セット品 作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)810種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
延長ストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]延長ストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
TOWA製フルハーネス用の延長ストラップです。固定用ベルクロ付きです。
全長(cm)50
作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]作業ベルトTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
TOWA製フルハーネス用の作業ベルトです。
幅(cm)5
安全ラック(台座あり) 結一産業安全ラック(台座あり)結一産業
989税込1,088
1個
当日出荷
安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。
用途安全帯とヘルメットの収納。材質本体:鉄質量(g)70
アルミ D環取付具 土牛アルミ D環取付具土牛
579税込637
1本
当日出荷
D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
材質アルミ品番F-29A 2つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)20
墜落制止用器具