4ページ目: 墜落制止用器具

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,600件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロックツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
D環 ツヨロン(藤井電工)D環ツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。
用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
全ねじキャッチャー(3分専用) 谷沢製作所全ねじキャッチャー(3分専用)谷沢製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フックハンガータジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978質量(g)17
マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
セルフロック19 5.5M KOMELONセルフロック19 5.5MKOMELON
779税込857
1個
当日出荷
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1個
欠品中
計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)約1570ランヤード(幅)(mm)18仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZLD型カラビナ エーエムディ トライアクトロックPETZL(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
アンカースリング 3M(スリーエム)アンカースリング3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
親綱(介錯)ロープ まつうら工業親綱(介錯)ロープまつうら工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネスツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)【ウェブ】18種類タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
アルミカラビナ D型 トライメイトアルミカラビナ D型トライメイト
129税込142
1個
当日出荷
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
EZリトラ ツヨロン(藤井電工)EZリトラツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1320方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ランヤード(幅)(mm)15
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8トラスコ品番102-8461セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン質量(kg)1.9ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.7寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68フック径(mm)14
後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯) タジマツール(TJMデザイン)後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
ビッグカラビナ200mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ガンメタTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツインツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
安全帯使用確認ステッカー ユニット安全帯使用確認ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1材質蛍光ステッカー
墜落制止用器具用大口径フック ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用大口径フックツヨロン(藤井電工)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フックロック機能なし材質スチール仕様固定式トラスコ品番826-6645全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136
ビッグカラビナ200mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm シルバーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業親綱・介錯(青)ロープまつうら工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
強力カラビナ BIGMAN(ビッグマン)強力カラビナBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
引張強度(縦)2.4tロック機能なし
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型ツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
墜落制止用器具