絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(6)
- 2丁掛け(2)
ランヤード(仕様)
- ロック式(2)
- ロープ式(1)
- 伸縮式(1)
- 巻取式(4)
- 胴ベルト型(4)
ベルト長さ(mm)
- 1220(9)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1500(1)
- 1650(8)
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブラック(5)
- ブルー(1)
本体質量(g)
- 1000以下(4)
- 1001~1500以下(2)
- 1501~2000以下(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト幅(mm)
- 50(8)
50
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(6)
2丁掛け(2)

胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色グリーンフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品製品質量(g)940落下距離(m)3.4ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)最大:1.6胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黄
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色イエローフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ライトブルーフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ