絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(1)
  • 2丁掛け(4)
  • なし(1)
ランヤード(仕様)
  • なし(1)
  • フルハーネス型(1)
  • 伸縮式(4)
サイズ
  • フリー(5)
最大使用質量(kg)
  • 110
  • 100(133)
  • 128(5)
  • 130(130)
  • 140(38)
  • 141(1)
  • 150(8)
ショックアブソーバー
  • 第1種(4)
脚部構造
  • V型(5)
V型
腿バックル
  • ワンタッチ(6)
ワンタッチ
胴ベルト
  • 有(3)
  • 無(3)
有・無
背タイプ
  • X型(6)
X型
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(1)
  • 1501~2000以下(4)
  • 2001~2500以下(1)
1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
  • 谷沢製作所(6)
谷沢製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(4)
なし(1)
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ

    谷沢製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
    仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット

    谷沢製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1組
    当日出荷
    フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
    仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    色ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

    谷沢製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷
    本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
    仕様作業ベルト無しサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1640種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型ランヤードタイプ1
  • 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

    谷沢製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    当日出荷
    本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
    仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1900種類伸縮式ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト付きランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    19日以内出荷
    フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
    仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具