絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(3)
- 2丁掛け(3)
- なし(1)
ランヤード(仕様)
- フルハーネス型(4)
- 伸縮式(1)
サイズ
- L(4)
- M(6)
- S(3)
最大使用質量(kg)
- 130(6)
ショックアブソーバー
- なし(2)
脚部構造
- V型(1)
V型
胴ベルト
- 無(3)
無
腿バックル
- パススルー(1)
- ワンタッチ(6)
パススルー・ワンタッチ
背タイプ
- X型(3)
X型
本体質量(g)
- 1000以下(2)
- 1001~1500以下(3)
- 1501~2000以下(2)
- 2001~2500以下(1)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- ハネウェル(4)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
特価
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(3)
2丁掛け(3)
なし(1)

3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用色ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から9日以内出荷充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。質量(kg)1.9色グレーベルト幅(mm)44種類フルハーネス最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型)
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。電力用規格:C-901に準拠しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途柱上・配電作業での墜落制止用。色黒ベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス用肩パッド
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481組(2枚)当日出荷フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。トラスコ品番278-0282材質ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)206幅(mm)86厚さ(mm)10色ブラック適合ベルト幅(mm)45グリーン購入法適合
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途柱上・配電作業での墜落制止用。色黒・グレーベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス用反射パッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181組(2枚)翌々日出荷フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。トラスコ品番278-0284材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)55厚さ(mm)10色イエロー適合ベルト幅(mm)50グリーン購入法適合
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します サイズは3サイズから選択いただけます 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できますトラスコ品番175-8947色黒質量(g)1300背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ