絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(2)
ロープ仕様
  • 伸縮式(1)
  • 巻取式(1)
商品タイプ
  • ダブル(2)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1480
  • 860~1100(5)
  • 960~1300(3)
  • 1000(2)
  • 1040~1640(2)
  • 1100(1)
  • 1150~1600(1)
  • 1300(2)
  • 1320(1)
  • 1400(1)
  • 1500(36)
  • 1520(5)
  • 1530(5)
  • 1550(10)
  • 1560(4)
  • 1600(56)
  • 1650(16)
  • 1700(38)
  • 1800(2)
  • 1830(2)
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(2)
ブランド
  • KH(基陽)(2)
KH(基陽)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(2)
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フックブラック質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 / 巻取式:1480最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具