絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(7)
  • 胴ベルト型用(1)
ロープ仕様
  • ロック式(1)
  • ロープ式(2)
  • 伸縮式(2)
  • 巻取式(4)
商品タイプ
  • シングル(5)
  • ダブル(3)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1600(8)
本体質量(g)
  • 1000以下(6)
  • 1001~1500以下(3)
ブランド
  • ポリマーギヤ
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
  • ツヨロン(藤井電工)(49)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(30)
  • KH(基陽)(28)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • サンコー(タイタン)(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
  • トイフェルベルガー(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • PETZL(6)
  • ハネウェル(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • エスコ(4)
  • Rock Exotica(4)
  • SKYLOTEC(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(7)
胴ベルト型用(1)
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ

    常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付

    ポリマーギヤ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具