絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • 日機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(17)
  • マリンテック(253)
  • SecuSTATION(80)
  • 太陽技研(54)
  • 塚本無線(47)
  • ブロードウォッチ(31)
  • ON'S COMPANY(29)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(28)
  • Vivotek(24)
  • JTT(20)
  • 東進電機工業(20)
  • 富士倉(17)
  • エスコ(16)
  • マザーツール(16)
  • NEXTEC(13)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「LED 防水」の検索結果

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし使用場所屋内形状BOX型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56質量(g)約48センサーCMOS(1/4インチ)画素数100万画素フォーカス固定レンズF2.5、f=2.85mm画角対角120°解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入りますセンサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なりますバッテリー容量(mAh)1200動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)充電時間(時間)3~4対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GBマイク/スピーカーあり/なし付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
タイムラプスカメラ サンワダイレクトタイムラプスカメラサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
スマートホームカメラ サンワダイレクトスマートホームカメラサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。
保護等級IP65使用場所屋外形状防水・暗視型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92質量(g)約320センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)画素数200万画素解像度1920×1080フォーカス固定画角130度最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード赤外線投光距離10mバッテリー容量(mAh)9600動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合電源(V)DC5/1A無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3保証期間ご購入日より6ヶ月