絞り込み
ブランド
- リーベックス
- モノタロウ(304)
- ユニット(2,028)
- エスコ(1,949)
- 日本緑十字社(1,070)
- 光(919)
- グリーンクロス(756)
- つくし工房(614)
- 仙台銘板(558)
- TRUSCO(492)
- TOA(430)
- ICOM(アイコム)(369)
- サンコー(三甲)(325)
- 工進(319)
- アルインコ(295)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(272)
- トーグ安全工業(265)
- マリンテック(263)
- 岩崎製作所(251)
- Panasonic(パナソニック)(239)
- ブラスト興業(231)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ドア・窓チャイム(ブラウン)
リーベックス(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)音声曲/13種類、サイレン/3種類
ACアダプター
リーベックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35色黒高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
スーパーパトピカ
リーベックス(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
閉め忘れお知らせアラーム
リーベックス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)材質ABS樹脂質量(g)マグネット:3種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))電源単4アルカリ電池×2個(別売)本体質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。音圧レベル(dB)65~72/1m
スポット人感チャイム
リーベックス(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
SD録画式センサーカメラ
リーベックス(12件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
マルピカ
リーベックス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
離れるとアラーム
リーベックス(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
スーパーパトロング
リーベックス(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
プラスガードsmart
リーベックス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
液晶画面付センサーカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
クロスガードsmart
リーベックス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
侵入感知アラーム 音鳴りくん
リーベックス(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!取付マグネット、両面テープ、木ネジ電源単3形アルカリ電池(別売)保護等級IP44(防沫形)電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15音量(dB)40、73、86
液晶画面付き防雨型センサーカメラ
リーベックス(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
センサーダミーカメラ
リーベックス(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。質量(g)約143(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-20~45スイッチ電源:ON・OFF電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅使用場所屋外軒下人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
ソーラーパトピカ
リーベックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人に反応してクルクル光る!人感LED回転灯。ソーラー充電なので電池交換不要。人を感知すると約12秒間点滅と回転(完治範囲に人がいれば連続動作)。暗い時だけ点灯(明るい場所では光りません)。外壁フェンス玄関ガレージベランダ物置廊下などに。マグネット(内蔵)両面テープ(付属)で貼り付け、ネジ(付属)でひっかけ、ひも(別売)で固定。材質ABS樹脂質量(g)126電源バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×5×12.2
SD1000用防雨カバー
リーベックス(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51使用場所屋外
パトピカⅡ
リーベックス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで
カベピカ
リーベックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープトラスコ品番382-8946材質ABS樹脂幅(mm)210高さ(mm)260奥行(mm)50消費電力(W)16/LED10時電源(AC V)100 50/60Hz使用電球LED10W/5WW光源色白色/昼光色/電球色点灯保持時間5秒~15分
防犯アラーム ミニ
リーベックス¥979税込¥1,0771個当日出荷超小型でしっかり大音量の90dB ストラップ付きで取り付け自在 ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!材質ABS樹脂本体質量(g)約16(電池を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17連続使用時間(分)120使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1ストラップ長(mm)約160音量(dB)90
録画式センサーカメラ
リーベックス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
セキュリティステッカー
リーベックス(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷玄関ドア、窓などに貼るセキュリティステッカーです。 3ヶ国語で表示(日・中・韓)。 通報システム連動という新しい切り口での表示。 色あせしにくい赤インクを使用。材質ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂取付方式シール/ステッカー適合場所玄関ドア・窓など
水と衝撃に強い防犯アラーム
リーベックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!材質ABS樹脂質量(g)約40(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21音量90dB/1m(公的機関試験結果)保護等級IP67使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)LED色ブルー
Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ ソーラーチャージャー セット
リーベックス¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。高効率ソーラー充電可能!電源工事不要で長期間の運用が可能に。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:【ソーラーチャージャー】最大5方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)【カメラ】(約)300、【ソーラーチャージャー】(約)390対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能レンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)変換効率(%)【ソーラーチャージャー】(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】(約)60×91×80(本体のみ)、【ソーラーチャージャー】(約)169×12×182解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲カメラ:0℃~40℃/90%(結露のないこと)/ソーラーチャージャー:15℃~65℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)(約)4~6コネクタ充電:【ソーラーチャージャー】USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)【ソーラーチャージャー】(約)3録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性カメラ:IP55 屋外使用可/ソーラーチャージャー:IP65 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°待機時間最長7カ月(※環境により短くなります)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)可動範囲(°)外部アンテナ:180度回転、90度可動
防犯プレート
リーベックス¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。退色しにくい耐候性インク使用。6ヶ国語で多言語対応。用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。材質(本体)PP内容パネル1枚本体質量(g)30表示内容「防犯カメラ作動中」言語表示日本語/英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/アラビア語
綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラ
リーベックス¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 。電池式・ソーラー充電式だから、電源がない場合でもしっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当。センサー感知距離約18m。FHD1920×1080万画素。撮影範囲90°、センサー感知範囲60°用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。色カモフラージュ材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源内蔵充電池(リチウムイオン電池2600mAh)または、単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)358レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチ充電方式ソーラーパネルでの充電/USBケーブル(カメラ側Type-C)での充電カラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fpsセンサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×143×95イメージセンサー200万画素CMOSセンサー
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)使用場所屋内・屋外軒下アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)防水性IPX4相当点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
カベピカ
リーベックス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。直径(Φmm)約220明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式コード長さ(m)約1.8センサー照度センサー調節可モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。防水仕様防沫 IPX4光色白色/昼光色/電球色点灯時間5秒~15分点灯方法点灯または点滅
Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ
リーベックス¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。動くものを自動追尾。水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。電源式だから電池切れの心配なし。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)適合(可動域)カメラ部:水平350°/垂直110°、(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88電源5V 1A以上のUSB-Aポート方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)260対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー動体検知準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)70×112×70解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartイメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ
リーベックス¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。在宅時には受信チャイムが鳴り音で来客がわかります。人感センサーが反応すると/訪問者が呼び出しボタンを押すとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。外出先からスマホで応答。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。本体のみでも専用プレートで取り付け可能、ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能です。防水性能IP55 屋外使用可能。双方向通話で防犯にも置き配にも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。用途防犯に(不審者・侵入対策)。配線工事不要の玄関インターホンに(来客・置き配の対応)質量(g)[受信チャイム](約)34、【カメラ】(約)195電源[呼出チャイム]5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(付属)方式無線:無線LAN Wi-Fi対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力【カメラ】5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 2.3mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー【カメラ】(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)周波数帯域(MHz)受信:[呼出チャイム]315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】取付ホルダー収納時:(約)94×106×28/本体のみ:(約)59×99×H4、[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)【カメラ】(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性カメラ:IP55 屋外使用可/受信チャイム:なし 屋外使用不可音量(dB)[受信チャイム]6~82(8段階)(1m)フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°距離受信可能:[チャイム]屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)待機時間【カメラ】最長6カ月(※夜間撮影しない環境で1日10回動作)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ
リーベックス¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。ソーラーチャージャーと組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に(別売)。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)仕様(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)300対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能レンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)60×91×80(本体のみ)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°待機時間最長7カ月(※環境により短くなります)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
SDWF03用 交換バッテリー
リーベックス¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。本体質量(g)(約)120入力5V 1A以上 USB Type-Cバッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)34×34×50動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)充電時間(時間)(約)4~6(充電ランプ表示あり)
SDWF03用 ソーラーチャージャー
リーベックス¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!。3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。簡単設置ですぐ使える。屋外設置対応。防塵・防滴仕様。用途SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:最大5本体質量(g)(約)390変換効率(%)(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)169×12×182動作温湿度範囲15℃~65℃/90%(結露のないこと)コネクタ充電:USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)(約)3防水性IP65 屋外使用可
SDWF02/03/06用チャイム受信機
リーベックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。在宅時に便利な呼出チャイム機能。チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。選べる8種類のチャイム音。用途ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。質量(g)[受信チャイム](約)34電源5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(別売)周波数帯域(MHz)受信:315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)防水性なし 屋外使用不可音量(dB)6~82(8段階)(1m)距離受信可能:屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)動作温度範囲(℃)0℃~40℃
防犯ステッカー
リーベックス¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷使い分け自在の3サイズ、目的に合わせてしっかり使える。貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。高耐水・耐久性の塩ビ素材を採用。キズに強いラミネート加工仕上げ。退色しにくい耐候性インク使用。4ヶ国語と6ヶ国語での多言語対応。用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。内容シート1枚(シール3枚)本体質量(g)11シール寸法(mm)【横長方形】125×60、【正方形】125×125、【縦長方形】60×190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×0.35
綺麗撮影センサ―カメラ
リーベックス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 。電池式だから電源がない場合でも、しっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当。センサー感知距離約18m。FHD1920×1080万画素。撮影範囲90°、センサー感知範囲60°用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。色ブラック材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源単3形アルカリ乾電池8本(別売)本体質量(g)275レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチカラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fpsセンサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×135×77イメージセンサー200万画素CMOSセンサー














































![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)