絞り込み
出力(kW)
- 0.75(1)
- 2.2(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 200~300未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
周波数(Hz)
- 50(2)
- 60(2)
電源電圧(V)
- AC200(2)
騒音値(dB)
- 40~50未満(2)
40~50未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
- 0.65~0.80(1)
0.60~0.80・0.65~0.80
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
5~10未満・20~30未満
奥行(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
質量(kg)
- 46(1)
46
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田
- 日本精器(1)
特価
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(1)
2.2(1)

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2