27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気式デジタル角度計 マリンテック

    磁気式デジタル角度計

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    欠品中
    90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル。傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°。高精度な角度測定が可能。幅広い用途に対応。コンパクト設計で持ち運びに便利。操作が簡単で初心者でも使いやすい。視認性に優れたデジタル表示を採用。超大型液晶見やすい。耐久性に優れた設計。防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち。5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計。磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利。2027年モデル。1年保証
    用途持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定付属品説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本ブラック質量(g)75精度±0.2°保証期間1年間使用環境温度(℃)-10-+50サイズ(mm)58×58素材ABS
  • 磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type) 大航計器製作所

    磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)

    大航計器製作所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途箱入りの船用コンパス
  • マルチパーパスコンパス 58 SILVA

    マルチパーパスコンパス 58

    SILVA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです。12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適しています。コンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています
    用途ボート、ヨット、カヤックブラック電圧(V)照明:12
  • アイリス100 ハンドベアリングコンパス PLASTIMO

    アイリス100 ハンドベアリングコンパス

    PLASTIMO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
    用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
  • 無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型 佐浦計器製作所

    無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型

    佐浦計器製作所
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
    用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
  • 船用測深管頭キャップ ノーブランド

    船用測深管頭キャップ

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き
    材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
  • バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 100B/H

    SILVA
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160
  • マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き SILVA

    マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き

    SILVA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
    用途ボート、ヨット、カヤックホワイト照明有り
  • マルチパーパスコンパス 70UN SILVA

    マルチパーパスコンパス 70UN

    SILVA
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
    用途ボート、ヨット、カヤックブラック照明無し
  • オフシェア55 コンパス PLASTIMO

    オフシェア55 コンパス

    PLASTIMO
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。
    用途小型ボート径(Φmm)カード:55
  • 測深棒 神和製作所

    測深棒

    神和製作所
    9,798税込10,778特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
    材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10リング径(Φmm)3
  • 丸型傾斜計(200Φ壁掛型傾斜計) 神和製作所

    丸型傾斜計(200Φ壁掛型傾斜計)

    神和製作所
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
    質量(kg)約1.5(ウエイト傾斜無し)角度(°)指示:左右50、最小角度5塗装色マンセル7.5BG7/2半艶
  • 木製傾斜計 神和製作所

    木製傾斜計

    神和製作所
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
  • バルクヘッドタイプコンパス 102B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 102B/H

    SILVA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパス
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)135×156
  • バルクヘッドタイプコンパス 125B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 125B/H

    SILVA
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパス
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)125Φ外径(mm)160×160
  • バルクヘッドタイプコンパス 70P SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 70P

    SILVA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス
    用途ボート電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)70Φ外径(mm)95×95
  • オフシェア75コンパス ブラケットタイプ PLASTIMO

    オフシェア75コンパス ブラケットタイプ

    PLASTIMO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
    用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
  • オフシェア55コンパス カヤック PLASTIMO

    オフシェア55コンパス カヤック

    PLASTIMO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
    用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
  • 陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン サニー商事

    陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン

    サニー商事
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
    用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
  • アイリス50 ハンドベアリングコンパス PLASTIMO

    アイリス50 ハンドベアリングコンパス

    PLASTIMO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
    用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
  • 方針磁石 クツワ

    方針磁石

    クツワ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    見やすい方針磁石
  • 船用測深管頭キャップ ノーブランド

    船用測深管頭キャップ

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き
    材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
  • JIS傾斜計 神和製作所

    JIS傾斜計

    神和製作所
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    JIS-F3613に準拠しており、船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
    材質オオイ板:BSC、台木:合板(ニス塗)、目盛板:BSP、指針:BSC付属品ナット・ワッシャ・スプリング付き、皿ビスBSBM M5×45L×1組、ナベビスBSBM M5×35L×2組寸法C(mm)20仕様JIS F3613に準ずる、最小角度1°単位刻み
  • 傾斜計 船舶用(Clinometer) 大航計器製作所

    傾斜計 船舶用(Clinometer)

    大航計器製作所
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。
    質量(kg)1.2径(Φmm)【カード】190
  • 磁気コンパス 卓上修正式 TABLE COMPASS(Non Type Approval) 大航計器製作所

    磁気コンパス 卓上修正式 TABLE COMPASS(Non Type Approval)

    大航計器製作所
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    下部照明式。
  • 磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type) 大航計器製作所

    磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)

    大航計器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
  • 磁気コンパス サンライト 下部照明式(木箱入) Under-Lighting(Box Type) 大航計器製作所

    磁気コンパス サンライト 下部照明式(木箱入) Under-Lighting(Box Type)

    大航計器製作所
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木箱に電灯24Vセット付。

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

コンパス・傾斜計特集
おすすめ人気ランキング
コンパス/傾斜計/測深棒