絞り込み

磁気式デジタル角度計
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル。傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°。高精度な角度測定が可能。幅広い用途に対応。コンパクト設計で持ち運びに便利。操作が簡単で初心者でも使いやすい。視認性に優れたデジタル表示を採用。超大型液晶見やすい。耐久性に優れた設計。防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち。5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計。磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利。2027年モデル。1年保証用途持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定付属品説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本色ブラック質量(g)75精度±0.2°保証期間1年間使用環境温度(℃)-10-+50サイズ(mm)58×58素材ABS
無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型
佐浦計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1台6日以内出荷基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き
SILVA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます用途ボート、ヨット、カヤック色ホワイト照明有り
マルチパーパスコンパス 58
SILVA¥13,980税込¥15,3781個当日出荷C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです。12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適しています。コンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています用途ボート、ヨット、カヤック色ブラック電圧(V)照明:12
オフシェア55 コンパス
PLASTIMO¥13,880税込¥15,2681個当日出荷から4日以内出荷オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。用途小型ボート径(Φmm)カード:55
アイリス100 ハンドベアリングコンパス
PLASTIMO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
船用測深管頭キャップ
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から6日以内出荷船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
測深棒
神和製作所¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10リング径(Φmm)3
バルクヘッドタイプコンパス 100B/H
SILVA¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160
バルクヘッドタイプコンパス 102B/H
SILVA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷壁面埋込用コンパス用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)135×156
バルクヘッドタイプコンパス 125B/H
SILVA¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷壁面埋込用コンパス用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)125Φ外径(mm)160×160
バルクヘッドタイプコンパス 70P
SILVA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス用途ボート電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)70Φ外径(mm)95×95
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ
PLASTIMO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン
サニー商事¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
アイリス50 ハンドベアリングコンパス
PLASTIMO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
船用測深管頭キャップ
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
丸型傾斜計(200Φ壁掛型傾斜計)
神和製作所¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。質量(kg)約1.5(ウエイト傾斜無し)角度(°)指示:左右50、最小角度5塗装色マンセル7.5BG7/2半艶
傾斜計 船舶用(Clinometer)
大航計器製作所¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。質量(kg)1.2径(Φmm)【カード】190
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)
大航計器製作所¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機