絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- カシムラ(53)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(31)
- エレコム(10)
- オーム電機(10)
- 日章工業(4)
- ドリテック(2)
- MCO(2)
- エアージェイ(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- ロジック(1)
- TESSAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ
サンワサプライ¥969税込¥1,0661個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36プラグ2P適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
海外電源変換アダプタ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBRoHS指令(10物質対応)対応
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色パープル質量(g)38コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50定格入力電流(A)10適合プラグ(タイプ)BFアズワン品番64-0892-51プラグ形状BFタイプ使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
電源変換アダプタ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口RoHS指令(10物質対応)対応
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個欠品中1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。材質ポリカーボネート色ブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
電源変換アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ色ブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
海外プラグ変換アダプタ
サンワサプライ¥869~税込¥956~1個翌々日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。安心の日本製で、PSE認可の商品です。適合規格PSE口数1個口定格容量6A・250Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ