142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国内用変換プラグBF→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグBF→A 2個セット

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45質量(g/個)28
  • 国内用変換プラグC→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグC→A 2個セット

    カシムラ
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
  • 海外用電源プラグ4セット BELKIN(ベルキン)

    海外用電源プラグ4セット

    BELKIN(ベルキン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
  • 変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 Lazos

    変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入

    Lazos
    9,998税込10,998
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    音楽再生・通話・リモコン機能対応
    仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
  • 変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入 Lazos

    変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入

    Lazos
    13,980税込15,378
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    USB-AをCに変換!
    仕様●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイスアズワン品番68-2008-70
  • 変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入

    Lazos
    9,998税込10,998
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
    仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
  • 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入

    Lazos
    16,980税込18,678
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能
    仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
  • 変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入

    Lazos
    9,998税込10,998
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
    仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
  • RCA to HDMI 変換アダプタ エムディーエス

    RCA to HDMI 変換アダプタ

    エムディーエス
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    RCAコンポジットからHDMIへ簡単に出力変換ができる変換アダプタ!
    仕様●コード番号:M8D00DA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7739-83
  • USB Type-A/Type-C プラグアダプタ Adafruit

    USB Type-A/Type-C プラグアダプタ

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • 海外用変圧器 220-240V カシムラ

    海外用変圧器 220-240V

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
    仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100V周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)約95電源プラグ本体:Cプラグ入力電圧AC220-240V出力コンセントAタイプ
  • 海外用変換プラグ O2タイプ カシムラ

    海外用変換プラグ O2タイプ

    カシムラ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
  • 海外用変換プラグ B3タイプ カシムラ

    海外用変換プラグ B3タイプ

    カシムラ
    590税込649
    1個
    7日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
  • 海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ

    海外用光る変換プラグ Cタイプ

    カシムラ
    490税込539
    1個
    7日以内出荷
    暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
    定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
  • 海外用変換プラグ マルチAタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ マルチAタイプ

    カシムラ
    790税込869
    1個
    7日以内出荷
    7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ。(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。
    定格10A/250V本体質量(g)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×45.9
  • 海外用ブロック型変換プラグカムイ カシムラ

    海外用ブロック型変換プラグカムイ

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)。1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)
    本体質量(g)115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×39×39色(本体)ホワイト
  • 薄型変圧器 USB1A 白 MCO

    薄型変圧器 USB1A 白

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトUSBタイプ1A
  • 海外旅行用変圧器130V240V210W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V210W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
    ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3 オーム電機

    変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除く
    プラグタイプA、B、C、BF、B3、O
  • 変換プラグ B3タイプ オーム電機

    変換プラグ B3タイプ

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。B3タイプ・・・イラン、インド、エジプトなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
  • 変換プラグ Bタイプ オーム電機

    変換プラグ Bタイプ

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
    コンセント形状Aタイププラグ形状Bタイプ使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
  • USB充電アダプター 日章工業

    USB充電アダプター

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    USBはPD規格に対応した”TYPE-C”を採用(QC3.0相当にも対応)。USB出力 :TYPE-A/20W、TYPE-C/20W。コンパクトに収納できるポーチ付
海外電源変換プラグ