絞り込み
エコロジープロダクト
「サイズ」から絞り込む

耐薬品エプロン
原田産業¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン色ホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートエプロン
アズワン¥7,790~税込¥8,569~1枚当日出荷フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
耐薬性エプロン PA-7510
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。TGK品番285-25-05-11種別エプロン材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート色ホワイト総丈(cm)108.5下幅(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤NEOエプロンmini 胸
FUNAHASHI¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷耐薬品・薬剤向けの工業用エプロン(ミニタイプ)です。クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。丈が膝辺りまでのため、足元の動きに制限がかからないようになっております。胸元を重点的に守りたい方におすすめです。検査表(pdf) 試験方法:薬品侵漬試験 。検査結果 ◎:変化なし 。:表面に変体色あり △:溶解または透過あり :著しい溶解あり用途メッキ加工や塗装の現場、溶剤を扱う工場や研究所にも。材質表:クロロプレンゴム、基布:ナイロン、ヒモ:CSMゴム厚さ(mm)0.65色ブラックサイズF質量(g)470寸法(cm)62×80本数3ひも長(cm)60ひもタイプイトデナeハトメポリカーボネート
シルバーシールドエプロン
NORTH(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷広範囲にわたる溶剤に対応できます。 薬液の飛沫からの防護に使用できます。TGK品番248-87-04-31トラスコ品番438-5772種別エプロン材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコール色シルバーサイズフリー幅(cm)90着丈(cm)110アズワン品番8-5608-01
耐薬品性エプロン
ジンナイ¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。用途医療機関、試験機関、研究所など。色白サイズフリー胴幅(cm)66裾幅(cm)71丈(cm)100素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
ノンダイオエプロン
アズワン¥4,851税込¥5,3361枚当日出荷ダイオキシン発生源と指摘されている塩素を全く含みません。種別エプロン材質表面/ニトリルゴム、裏面/ポリエステル基布(撥水加工)色ホワイト
ワンタッチプロテクター(エプロン)
アズワン¥4,180税込¥4,5981枚当日出荷首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。種別エプロン材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白サイズフリー質量(g)520幅(cm)85ウエスト(cm)90着丈(cm)113アズワン品番6-977-01
ワンタッチプロテクター
コクゴ¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、。 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。寸法(mm)960×1130L