絞り込み
JIS規格
  • タイプ3(液体防護用密閉服)(3)
  • タイプ4(スプレー防護用密閉服)(6)
  • タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(24)
  • タイプ6(ミスト防護用密閉服)(22)
サイズ
  • L
  • 3L(89)
  • 4L(16)
  • 5L(1)
  • LL(105)
  • M(90)
  • S(26)
  • フリー(7)
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(58)
EN規格
  • EN 1073-2(6)
  • EN 1149-1(4)
  • EN 1149-5(5)
  • EN 13034(3)
  • EN 13982-1(3)
  • EN 14126(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アゼアス(17)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 旭・デュポン(10)
  • 原田産業(10)
  • 日光物産(NIKKO)(10)
  • TORAY(東レ)(8)
  • 重松製作所(6)
  • エスコ(5)
  • 日本製紙クレシア(4)
  • フロンケミカル(4)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • カワモト(川本産業)(3)
  • アズワン(2)
  • シモン(2)
  • デュポン(2)
  • アイテックス(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(2)
  • 興研(1)
  • ハネウェル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
タイプ3(液体防護用密閉服)(3)
タイプ4(スプレー防護用密閉服)(6)
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(24)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(22)
  • 化学防護服 4520 3M(スリーエム)

    化学防護服 4520

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    749税込824
    1着
    当日出荷
    経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
    種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 化学防護服 JIS対応 モノタロウ

    化学防護服 JIS対応

    モノタロウ(39件のレビュー)
    849税込934
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用
  • タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

    旭・デュポン(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
  • 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)

    3M 化学防護服 4515

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    789税込868
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
  • タイケム(R)2000 旭・デュポン

    タイケム(R)2000

    旭・デュポン(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1着
    当日出荷
    化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
    用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアス

    タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し

    アゼアス(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
  • タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス

    タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)

    アゼアス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアI型

    旭・デュポン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアス

    タイベック(R)保護服2010Bジャンバー

    アゼアス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)3580 ズボン アゼアス

    タイベック(R)3580 ズボン

    アゼアス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
  • タイケム(R) 6000 旭・デュポン

    タイケム(R) 6000

    旭・デュポン
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷
    健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
    用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • クリーンガード CX ツナギ服 日本製紙クレシア

    クリーンガード CX ツナギ服

    日本製紙クレシア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
    用途粉体防護に仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布規格JIS規格製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス

    タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)

    アゼアス(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO)

    耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

    日光物産(NIKKO)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
    用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ

    TORAY(東レ)
    899税込989
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎホワイト混率(%)ポリプロピレン100JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
  • ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 Lakeland

    ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服

    Lakeland(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1着
    当日出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
  • 化学防護服4540+ 3M(スリーエム)

    化学防護服4540+

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
    用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
  • 防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ

    日光物産(NIKKO)
    549税込604
    1着
    当日出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入性能帯電防止加工ホワイト
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き

    TORAY(東レ)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ファスナー付き材質ポリプロピレン100ホワイト通気性96cm3/cm2・s
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    829税込912
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • 全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所

    全身化学防護服(マイクロケム)

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
    仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム規格JIS 8115【化学防護服】適合品耐水性2000mm以上
  • 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
  • 防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P6040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    799税込879
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス

    AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)

    アゼアス(1件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード

    使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500

    マイクロガード
    12,980税込14,278
    1袋(10着)
    当日出荷
    粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
    用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.18/着ホワイト規格JIS規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
  • 防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3050 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • タイベック(R) PEコート続服 アゼアス

    タイベック(R) PEコート続服

    アゼアス(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
  • 感染症防護対策キット アゼアス

    感染症防護対策キット

    アゼアス(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症防護対策/家畜感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • 化学防護服 4510 3M(スリーエム)

    化学防護服 4510

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    用途プラントメンテナンス用。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネートホワイト規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0267
  • 東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上
  • 防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー

    日光物産(NIKKO)
    629税込692
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐性能帯電防止加工ホワイト
  • デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポン

    デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン

    旭・デュポン
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
    用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
  • 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
    用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
  • 化学防護服 4570 3M(スリーエム)

    化学防護服 4570

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷
    フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
    用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
化学防護服