絞り込み
JIS規格
- タイプ3(液体防護用密閉服)(2)
- タイプ4(スプレー防護用密閉服)(3)
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(3)
サイズ
- 3L(6)
- 4L(1)
- L(6)
- LL(7)
- M(4)
- S(5)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ホワイト(4)
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(21)
- アゼアス(20)
- 3M(スリーエム)(19)
- 旭・デュポン(14)
- 原田産業(12)
- TORAY(東レ)(10)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- 日本製紙クレシア(6)
- カワモト(川本産業)(5)
- アズワン(4)
- フロンケミカル(4)
- UVEX(ウベックス)(4)
- アイテックス(4)
- 興研(2)
- シモン(2)
- デュポン(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- アークランズ(2)
- ブランドをもっと見る
「JIS規格」から絞り込む
タイプ3(液体防護用密閉服)(2)
タイプ4(スプレー防護用密閉服)(3)
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(3)

全身化学防護服(マイクロケム)
重松製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム規格JIS 8115【化学防護服】適合品耐水性2000mm以上
全身化学防護服マイクロケム3000
重松製作所¥3,998税込¥4,3981着当日出荷3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途化学物質取扱い作業。材質ポリプロピレン(PP)色イエロー
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS
重松製作所¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
使い捨て化学防護服MC5000
重松製作所¥9,998税込¥10,9981着当日出荷アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム色オレンジ規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
重松製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服マイクロケム4000
重松製作所¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から翌々日出荷多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途化学物質取扱い作業。毒劇物対策用。材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム色グリーン
全身化学防護服マイクロケム5000
重松製作所¥10,980税込¥12,0781着当日出荷アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム色オレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116
部分化学防護服
重松製作所¥17,980税込¥19,7781着当日出荷液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。トラスコ品番346-4162材質PVCレザーシート胸囲(cm)60~108着丈(cm)114JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A
重松製作所¥14,980税込¥16,4781袋(10着)当日出荷通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
全身化学防護服(使い捨て式) XXL
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番816-7559種別つなぎサイズXXL質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) S
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番816-7557種別つなぎサイズS質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) M
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番816-7556種別つなぎサイズM質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) L
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番816-7555種別つなぎサイズL質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
使い捨て化学防護服 MG2000P
重松製作所¥16,980税込¥18,6781袋(10着)当日出荷スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)質量(kg)2.2色ホワイト規格JIS規格JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)









































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)