絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業(250)
- StarTech.com(101)
- サンワサプライ(70)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- サンワダイレクト(37)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
- LION (ライオン事務器)(14)
- Nito(14)
- ELMA(11)
- 河村電器産業(10)
- RS PRO(9)
- オーロラ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: サーバーラック

サイドフレーム B2アルマイト RNOシリーズ
摂津金属工業¥3,698~税込¥4,068~1本8日以内出荷RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
キャビネットラック RPCシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
キャビネットラック ブラック FDCシリーズ
摂津金属工業¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ
摂津金属工業¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック ペールグレイ RJC-206Jシリーズ
摂津金属工業¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷高機能なJIS規格、19インチキャビネットラックです。ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。ラック後面の後板及びベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。別売のアクセサリーを使用すれば、電子機器、筐体のアースが可能です。
壁掛キット
OKW (ENCLOSURES)¥4,998税込¥5,4981式7日以内出荷壁掛け型として使用する場合のキットです。スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)仕様●質量:0.044kg●色/外装処理:アルマイトアズワン品番65-6471-97
配線バーホルダーパネル W482×H43.7×D15mm ブラック
摂津金属工業¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D15mm●質量:0.24kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-17
絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6463-07
絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781式8日以内出荷ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51
絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色
摂津金属工業¥7,198税込¥7,9181式8日以内出荷ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト
摂津金属工業¥8,598税込¥9,4581式8日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,398税込¥4,8381式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-08
上部連結板 W84×H2.3×D30mm 0.1kg ペールグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます仕様●外形サイズ:W84×H2.3×D30mm●質量:0.1kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6463-06
重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥11,980税込¥13,1781式4日以内出荷本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
縦型ケーブルダクト W52.8×H396×D62mm グレー
摂津金属工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷縦方向のケーブルをすっきりと、まとめ上げることができます。パネルマウントフレームの外側に垂直に取り付けできます。仕様●外形サイズ:W52.8×H396×D62mm●質量:0.24kg●色/外装処理:グレーアズワン品番65-6460-93
自在キャスター ストッパー無 2個入
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1式(2個)3日以内出荷から8日以内出荷ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
自在キャスター ストッパー付 2個入
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1式(2個)5日以内出荷から11日以内出荷ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981式(5枚)8日以内出荷EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
固定キャスター 2個入
摂津金属工業¥5,898~税込¥6,488~1式(2個)3日以内出荷から8日以内出荷ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
傾斜用キット
OKW (ENCLOSURES)¥3,490税込¥3,8391式7日以内出荷操作・読み取りを容易にする、人間工学的に適切な12度の傾斜角度をつけるキットです。スマートターミナルを組み立てる際に、溝部分に差し込んで側面カバーで固定するので、ねじを必要としません。仕様●質量:0.03kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6471-98
化粧ビス 10本入
摂津金属工業¥1,698税込¥1,8681式(10本)8日以内出荷ウォリアーケースZDRシリーズ専用のアクセサリーです。仕様●色/外装処理:ステンレススチール生地アズワン品番65-6463-01
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181式(2枚)8日以内出荷プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
温度パワーセンサー ホワイト
摂津金属工業¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。全長は2mです。仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6457-97
屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー
摂津金属工業¥529,800税込¥582,7801台7日以内出荷屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています。製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
リストストラップ
Pactec¥619税込¥6811本6日以内出荷携帯に便利なストラップです。紐の部分は、黒のナイロンです。ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。長さは、236mmです。ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。仕様●外形サイズ:D236mmアズワン品番65-6470-65
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781式8日以内出荷モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781式8日以内出荷モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-75
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト
摂津金属工業¥31,980税込¥35,1781式8日以内出荷モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981式8日以内出荷底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
ベルトクリップ
Pactec¥949税込¥1,0441個7日以内出荷ベルト等に引っ掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。アズワン品番65-6470-68
フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)8日以内出荷19インチ機器同士を導通させることができます。電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-16
フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入
摂津金属工業¥2,998税込¥3,2981式(2個)3日以内出荷指定穴に対して取り付けることでM16のねじ穴を設けることができます。適合ラックのシリーズに使用すると、フロアレベラー(RAFL-□□□F)が取り付けできます。仕様●外形サイズ:W32×H31×D32mm●質量:0.6kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6457-49
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入
摂津金属工業¥5,398税込¥5,9381式(2本)8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2本)8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入
摂津金属工業¥5,398税込¥5,9381式(2本)8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック
摂津金属工業¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入
摂津金属工業¥6,098税込¥6,7081式(2個)8日以内出荷データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック
摂津金属工業¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
サーバーラック の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980