絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業(250)
- StarTech.com(101)
- サンワサプライ(70)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- サンワダイレクト(37)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
- LION (ライオン事務器)(14)
- Nito(14)
- ELMA(11)
- 河村電器産業(10)
- RS PRO(9)
- オーロラ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: サーバーラック
特価
本日9月15日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ
摂津金属工業¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷から15日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から8日以内出荷19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1式(2本)8日以内出荷19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ
摂津金属工業¥429,800~税込¥472,780~1台7日以内出荷キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥92,980~税込¥102,278~1台8日以内出荷基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ
摂津金属工業¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1式(2本)7日以内出荷から8日以内出荷小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
小型ラック SKRシリーズ
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から20日以内出荷熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ
摂津金属工業¥6,298~税込¥6,928~1枚8日以内出荷機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ
摂津金属工業¥8,698~税込¥9,568~1本8日以内出荷適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ
摂津金属工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥7,098税込¥7,8081式当日出荷キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっています。ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ
摂津金属工業¥5,998~税込¥6,598~1枚8日以内出荷ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
拡張キット SSO2シリーズ
摂津金属工業¥67,980~税込¥74,778~1式7日以内出荷から8日以内出荷サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
ドアステー SSO2-DSSシリーズ
摂津金属工業¥5,298税込¥5,8281枚8日以内出荷特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
サイドフレーム SSO2シリーズ
摂津金属工業¥3,298~税込¥3,628~1枚8日以内出荷サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ
摂津金属工業¥519,800税込¥571,7801台7日以内出荷防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観最大積載量(kg)静止時:1250
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ
摂津金属工業¥679,800税込¥747,7801台44日以内出荷から45日以内出荷防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000
ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ
摂津金属工業¥15,980~税込¥17,578~1枚8日以内出荷FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能色シルバーアルマイト間口(mm)570
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ
摂津金属工業¥14,980~税込¥16,478~1枚32日以内出荷防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。ラックの後面に取り付けます。※ノーマル後板は防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ
摂津金属工業¥56,980~税込¥62,678~1枚32日以内出荷防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ
摂津金属工業¥39,980~税込¥43,978~1枚32日以内出荷防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ
摂津金属工業¥319,800~税込¥351,780~1台32日以内出荷防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。最大積載量(kg)静止:800
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥23,980~税込¥26,378~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥38,980~税込¥42,878~1式(2本)7日以内出荷から8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1式(2本)7日以内出荷から24日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
縦連結スペーサー SSOシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1式8日以内出荷約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
ファンユニット ブラック SSO-F12シリーズ
摂津金属工業¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ
摂津金属工業¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
サーバーラック の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980