絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業(250)
- StarTech.com(100)
- サンワサプライ(68)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- サンワダイレクト(37)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
- LION (ライオン事務器)(14)
- Nito(14)
- ELMA(11)
- 河村電器産業(10)
- RS PRO(9)
- オーロラ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: サーバーラック

Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK
HAMMOND¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 44mm高さ = 203 mm外形寸法 = 203 x 422 x 44mmシリーズ = RM色ブラック間口(mm)422RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウント引き出し スチール製
nVent ? Schroff¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷19in drawer, body tube, front panel and telescopic slides Drawer Unit A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in cabinets Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant仕様●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825アズワン品番68-4150-78![Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82831545-241029-02.jpg)
Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]
シュナイダーエレクトリック¥369,800税込¥406,7801式12日以内出荷・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-30
サーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納。優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板。頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)。優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフ。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応付属品M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド質量(kg)3.1色ブラック耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483x400x43準拠規格EIA/ECA-310-ERoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U
19インチサーバーボックス_騒音低減
サンワダイレクト¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット仕様セキュリティワイヤ取り付け:否材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)間口(mm)705直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。キャスターありフレーム色ダークグレー形態組立出荷外装パネル色(マンセル値)該当なし鍵1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。総耐荷重(kg)270アジャスターありユニット数12U
SV Three Functions Tracking Caster White
ERGOTRON(エルゴトロン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷StyleViewカートの操作性を向上使いやすいペダルがあるため、キャスターが左右に旋回して前進やコーナー周りを移動するのを無効にし、カートの方向の制御に役立ちます。色白/グレー、ペダル:青RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック SSR2シリーズ
摂津金属工業¥219,800~税込¥241,780~1台31日以内出荷NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式レールキット
Synology(シノロジー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷Synology Rail Kit RKS-02は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。RKS-02には、Synology の1年間の限定保証がついています
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100V、(10) 5-15R Twist Lock
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
NetShelter SX 排気循環防止用キット
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷セット内容:ケーブル配線カバー16個、通気制限ストリップ(L)4本、通気制限ストリップ(S)4本
NetShelter SX アンカー固定用ブラケット
シュナイダーエレクトリック¥9,898税込¥10,8881台8日以内出荷セット内容:固定用ブラケット4枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
ModFree/Deluxe Edition/フルタワーケース/完全モジュール設計/基礎モジュール2種/拡張モジュール2pcs/140mm RGBファン4基付属/E-ATXマザーボード対応
IN WIN(インウィン)¥36,980税込¥40,6781台欠品中
ModFree/Base Edition/フルタワーケース/完全モジュール設計/基礎モジュール2種/140mm RGBファン3基付属/E-ATXマザーボード対応
IN WIN(インウィン)¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ
摂津金属工業¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイアズワン品番65-6482-91
コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ
摂津金属工業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から8日以内出荷コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ
摂津金属工業¥3,398税込¥3,7381本8日以内出荷DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6482-50
ショルダーストラップ PACOシリーズ
Pactec¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から7日以内出荷肩にかけて使用します。ケース側面のサイドエクスパンダー部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。ベルト幅が15mmと25mmの2種類あります。
EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ
ELMA¥3,998~税込¥4,398~1式(2本)7日以内出荷サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。仕様●色/外装処理:ステンレス生地
EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ
ELMA¥9,998~税込¥10,998~1式(10本)7日以内出荷フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ
ELMA¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
ESDクリップ 10本入 63シリーズ
ELMA¥2,598税込¥2,8581式(10本)7日以内出荷から10日以内出荷プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
サーバーラック の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980





![Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82831545-241029-02.jpg)