絞り込み
ブランド
- トップウォーター(28)
- インターコムマリン(27)
- 水本機械製作所(22)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(17)
- ノーブランド(15)
- WINGROPE(11)
- ナロック(NAROC)(10)
- 浅野金属工業(9)
- ニッコー機材(7)
- POLYFORM(5)
- 東京製綱(4)
- コンドーテック(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 愛和産業(3)
- 関西マリーン(3)
- KAI-YOU(3)
- エスコ(2)
- ユニカ(2)
- まつうら工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 船舶係留

ハイライン3つ打ちロープ
稲葉製綱¥19,980~税込¥21,978~1巻翌々日出荷係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等材質ポリエチレン色ブラック/ブルーの色線長さ(m)200
Dan ツーステップレンダー
DAN-FENDER¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。色ホワイト取付穴径(Φmm)ロープ:18サイズ(mm)450×560×180最大荷重(kg)100
Gシリーズファンダー
POLYFORM¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から11日以内出荷適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。フェンダー用ロープは付属しておりません。材質PVC
キングフェンダー
ニッコー機材¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から5日以内出荷キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
16打ちダブルブレードヨットロープ 10mmΦ
WINGROPE¥749税込¥8241本(1m)翌々日出荷から4日以内出荷柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。用途ディンギー・クルーザーのジブシート、メインシート、コントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなど材質テトロン長さ(m)1破断強度(kg)2300ロープ径(Φmm)10
FSアンカー
古寺製作所¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。材質鉄 亜鉛メッキ
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット
トップウォーター¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
アイスプライス加工スリーストランドポリエステルロープ
インターコムマリン¥1,698~税込¥1,868~1本9日以内出荷スリーストランド(三つ編み)ロープは、マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用した、とても柔らかくしなやかなロープです。 ブレイドロープとの違いは簡単に編み込みができ、扱いやすい点で、係船ロープやアンカーロープに最適です。用途係船ロープ、アンカーロープ
ナイロンクリート130シャフトセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷極みシリーズのベースに取付可能なブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などでご利用ください。材質樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(クリート)130×18
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm
ノーブランド¥709~税込¥780~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm
ノーブランド¥459~税込¥505~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
手用測鉛 HK受検品
日本船燈¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。材質シャックル:鉄(メッキ付き)質量(kg)約3.2内寸(mm)(シャックル)36×50ピン径(Φmm)(シャックル)8
1.8kg/315x9.6mm フックアンカー(ステンレス製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501本翌日出荷耐食性に優れ、小型船舶に最適です材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)266×315(H)質量(kg)1.8
ボート用アンカー シーアンカー
アキレス¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。付属品収納袋付き直径(Φcm)130ロープ長さ(m)約2
EVA フェンダー
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
ポンツーンフェンダー
インターコムマリン¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。材質PVC
エアーフェンダー センターアイ カバー付
インターコムマリン¥7,598~税込¥8,358~1個ほか9日以内出荷防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。色(カバー)ネイビー
クリート(ステップレール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷レール上をスライドさせて位置調節可能! フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。材質アルミ/ステンレス
ステンレス 係船環MR型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)
ユニカ¥1,998~税込¥2,198~1箱(35本)4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAXタイプ
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1箱(50本)ほか4日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
水本機械製作所¥519税込¥5711個4日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様捻径:W-1/4トラスコ品番316-0348材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45ドリル径11寸法L1(mm)33寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.18
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998~税込¥4,398~1セット8日以内出荷係留時の船体保護に最適なPVC製エアーフェンダー(ボート用係留フェンダー)です。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留・仮泊時など、船体と桟橋・他艇との接触によるキズや衝撃を軽減します。本製品は中央貫通穴タイプを採用し、ロープを通して確実に固定可能。係留中のズレや回転を抑え、安定したポジションを維持します。中型艇~大型艇の係留フェンダーとして安心して使用できる高耐久仕様です。材質PVC寸法付属ロープ:D9.5mmx1.6m穴径(Φmm)ロープ:20(中央貫通穴タイプ)
インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用
インターコムマリン¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。適合主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ材質PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)方式接合:高周波溶着(内部加熱方式)色(本体)ブラック
EVAフォーム式フェンダー センターアイ
トップウォーター¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷適合エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN厚さ(mm)ポリウレア:2質量(kg)2.64サイズ(mm)230×700密度(kg/m3)EVA:30直径(mm)中心部:30