曜日別特売

エアーフェンダー

エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

係留時の船体保護に最適なPVC製エアーフェンダー(ボート用係留フェンダー)です。
マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留・仮泊時など、船体と桟橋・他艇との接触によるキズや衝撃を軽減します。本製品は中央貫通穴タイプを採用し、ロープを通して確実に固定可能。係留中のズレや回転を抑え、安定したポジションを維持します。中型艇~大型艇の係留フェンダーとして安心して使用できる高耐久仕様です。

材質
PVC
寸法
付属ロープ:D9.5mmx1.6m
穴径(Φmm)
ロープ:20(中央貫通穴タイプ)
内容量
1セット
注意
※本製品は未充気状態での出荷となります。ご使用前に必ず適正空気圧まで充気してください。
※空気入れ(ポンプ)は付属しておりません。
※係留条件・艇サイズに適した本数・サイズをご確認のうえご使用ください。
※本製品はインフレータブル製品です。本製品は軟質素材で空気圧によって形状が変動します。インフレータブル製品特有の寸法変動があるためサイズは参考値とお考えください。
※サイズはインチ→mm換算での参考値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像(製品本体画像)8252788630D0011152×3816×15インチ
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
メイン画像(製品本体画像)8252807830D0012203×5088×20インチ
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
メイン画像(製品本体画像)8252847130D0013254×71110×28インチ
9,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする