絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び径d」から絞り込む

船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。材質ゴム製
ボートフック テレスコピック
トップウォーター(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
ステンレス ボートハッカー
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法d(mm)4仕上バレル研磨
ステンレス スマル 高さ255mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,590~税込¥8,349~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
ロープフック (4個セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681セット8日以内出荷マリングレード「ナイロン製スプリングロックロープフック」4個セット。ロープを引き込むだけで簡単に固定できる、スプリングロック構造のロープフックです。確実なテンション保持が可能で、シンプルながら高い機能性を備えています。フック本体には耐久性に優れたマリングレードナイロンを採用し、ロック部には錆に強いステンレス素材を使用。ボートカバーやテント、タープの固定はもちろん、キャンプ、車中泊、マリンレジャー、日常の固定作業など、幅広いアウトドアシーンで活躍します。
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット
トップウォーター¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
ステンレス 係船環MR型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個7日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
水本機械製作所¥519税込¥5711個4日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様捻径:W-1/4トラスコ品番316-0348材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45ドリル径11寸法L1(mm)33寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.18
ユニクロ打込V字ペグ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,857~税込¥3,143~1袋(10本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭部:V字型 ・胴部:ストレート用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定材質鉄寸法D(mm)5表面処理ユニクロ寸法L2(mm)45寸法W(mm)38径(mm)6
ユニクロV字カン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,500~税込¥3,850~1袋(15本)ほか3日以内出荷・形状:V字型 ・胴部:ストレート用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定材質鉄表面処理ユニクロ径(mm)5
クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,000税込¥7,7001袋(20本)3日以内出荷・頭部:V字型 ・胴部:ストレート用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定トラスコ品番683-2205材質鉄全長(mm)200表面処理クロメート寸法L2(mm)40寸法W(mm)15径(mm)7
クリート ステンレスSUS316 370mm
トップウォーター¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷材質ステンレスSUS316取付幅(mm)130サイズ(mm)W370×D80×H60穴径(mm)8
ステンレス クロスビット
トップウォーター¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。 クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。 使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。 オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
自己発光式レット ミエルゾー
MUアークライン¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷暗闇でも見えるレットで夜間の綱取り作業が変わる! 昼夜兼用ですので、日中はケミカルライト装着なしでご使用いただけます。 付属品としてケミカルライト2本付き、発光時間は連続4~6時間です。付属品ケミカルライト2本全長(mm)225質量(g)560最大径(Φmm)70発光時間(時間)連続4~6
サンドレット 総編み
ノーブランド¥5,198税込¥5,7181本当日出荷国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾時に弾みにくい。ポリロープを全面に編込み、サンドレットのハード仕様です。用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。全長(mm)280質量(g)約650最大径(Φmm)75
ステンレス 係船環MZ型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法W1(mm)100
ステンレス 係船環MW型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MV型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MU型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MT型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MS型
水本機械製作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MSL型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L2(mm)100仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MM型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環ML型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MJ型
水本機械製作所¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MI型
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MIS型
水本機械製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L1(mm)170仕上バレル研磨