絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • Jackery(ジャクリ)(87)
  • EcoFlow(エコフロー)(28)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(17)
  • DJI(17)
  • サイバーパワー(15)
  • 日動工業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ASAGAO(7)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P1800 ポータブル電源 イチネンTASCO

    P1800 ポータブル電源

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電
    付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
  • TA616PL用ソーラーパネル イチネンTASCO

    TA616PL用ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)展開時:1271×560質量(kg)4.04折りたたみ寸法(mm)364×569防水保護等級IP67最大ピーク電力(W)100
  • TA616PL用モバイルバッテリー イチネンTASCO

    TA616PL用モバイルバッテリー

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    出力(W)45(Type-C)、18(USB-A)充電時間(分)90バッテリー容量(Wh)74
  • ポータブル電源 イチネンTASCO

    ポータブル電源

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
    使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
    用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    充電に使える!
    寸法(mm)展開時:2290×520質量(kg)6最大出力(W)200適合品番TA616PC
  • TA616PC・PA用バッグ イチネンTASCO

    TA616PC・PA用バッグ

    イチネンTASCO
    11,100税込12,210
    1個
    4日以内出荷
    TA616PC・PA用バッグ
非常用電源