絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- Jackery(ジャクリ)(92)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(33)
- DJI(17)
- 富士倉(16)
- サイバーパワー(15)
- Anker(アンカー)(15)
- 日東工業(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 新ダイワ(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- 国重・ライティング(8)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
TA616PL用ソーラーパネル
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781枚6日以内出荷寸法(mm)展開時:1271×560質量(kg)4.04折りたたみ寸法(mm)364×569防水保護等級IP67最大ピーク電力(W)100
ポータブル電源
イチネンTASCO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
ソーラーパネル
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1