絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • エレコム(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • アイネックス(6)
  • Dell Technologies(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • VAIO(2)
  • ルーメン(2)
  • JVC(ビクター)(2)
  • アルインコ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • トライメイト(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MCO(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
ノートPC用ACアダプタ/充電器