絞り込み
色
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(18)
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,591)
  • StarTech.com(1,146)
  • エレコム(729)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
  • ダイヤトレンド(408)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(273)
  • オーム電機(268)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
  • 国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A カシムラ

    国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
    寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
  • C-AUX ケーブル 1m カシムラ

    C-AUX ケーブル 1m

    カシムラ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。 設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。 車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。 DAC付きで多機種に対応。(16bit対応) 折り曲げに強いロングブッシュ。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス)オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C変換タイプオス-オス
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ

    電源タップ PD65W 1.2m

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブル長1.2m。
    本体質量(g)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×52×31
  • USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
  • 国内用変換プラグO2→A カシムラ

    国内用変換プラグO2→A

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)23定格10A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×44×43.5グリーンマーク認定
  • AC充電器 USB1P 1A WH カシムラ

    AC充電器 USB1P 1A WH

    カシムラ
    ¥669税込¥736
    1台
    当日出荷
  • AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ

    AC3 A/C 2P 2.4A

    カシムラ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
  • 電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
  • 海外用変換プラグ BFタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ BFタイプ

    カシムラ
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。
    定格13A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
  • 海外用変換プラグ C/SEタイプセット カシムラ

    海外用変換プラグ C/SEタイプセット

    カシムラ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)C:13、SE:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)C:35.5×15×47、SE:35.5×15×47プラグ形状A/B/C/SEタイプ
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
  • 海外用変換プラグ SEタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ SEタイプ

    カシムラ
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
  • 海外用変換プラグ Cタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ Cタイプ

    カシムラ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
  • 電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
    質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
  • 海外用変換プラグ BFタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ BFタイプ2個セット

    カシムラ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
  • 海外用変換プラグC/SE カシムラ

    海外用変換プラグC/SE

    カシムラ
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
    質量(g)(C)13 (SE)14定格10A/250V本体サイズ(mm)(C)幅35.5×高さ47×奥行15 (SE)幅35.5×高さ47×奥行15プラグ形状A/B/C/SEタイプグリーンマーク認定
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ

    国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
    定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
  • 海外用変換プラグ Cタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ Cタイプ2個セット

    カシムラ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/SEタイプ
  • 海外用変換プラグ Aタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ Aタイプ

    カシムラ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
  • 国内用変換プラグ Aタイプ Cプラグ専用 Cタイプ→Aタイプ カシムラ

    国内用変換プラグ Aタイプ Cプラグ専用 Cタイプ→Aタイプ

    カシムラ
    ¥359税込¥395
    1台
    当日出荷
  • 国内用変換プラグBF→A カシムラ

    国内用変換プラグBF→A

    カシムラ
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
  • 国内用変換プラグSE→A カシムラ

    国内用変換プラグSE→A

    カシムラ
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定
  • 海外用変換プラグA/C/O カシムラ

    海外用変換プラグA/C/O

    カシムラ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
    質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
  • 海外用変圧器 110-130V 220-240V カシムラ

    海外用変圧器 110-130V 220-240V

    カシムラ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
    仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100Vコード長さ(m)1.45周波数50Hz/60Hz電源プラグ本体:Aプラグ入力電圧AC110-130V/AC220-240V出力コンセントAタイプ
  • 国内用変換プラグ C→A カシムラ

    国内用変換プラグ C→A

    カシムラ
    ¥490税込¥539
    1個
    7日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    長さ(mm)Cプラグのピン:19定格6A/125V、250V本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
  • 海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク カシムラ

    海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
    定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
  • 海外用変換プラグ SEタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ SEタイプ2個セット

    カシムラ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
  • 旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別  WH カシムラ

    旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    8日以内出荷
    3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
    色ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz
  • USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH

    カシムラ
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • 海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W カシムラ

    海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
    寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合
  • 海外旅行用2口変換 カシムラ

    海外旅行用2口変換

    カシムラ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
    質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
  • 旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
    寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 海外用変換プラグ BF/B3タイプセット カシムラ

    海外用変換プラグ BF/B3タイプセット

    カシムラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    BFプラグとB3プラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
    定格(BF)13A/250V、(B3)10A/250V本体質量(g)BF:34、B3:34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)BF:36.5×36.5×50.5、B3:36.5×36.5×49プラグ形状A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ
  • 海外用変換プラグ Aタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ Aタイプ2個セット

    カシムラ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状B/C/SEタイプ
  • 電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ カシムラ

    電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ

    カシムラ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    色ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
PCアクセサリー